Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEC B1500100 Skivfjäder 0.65625 Stål Belleville Pk10 | AF7VXD 22RE92

SPEC B1500100 Skivfjäder 0.65625 stål Belleville Pk10

Finns i lager
Artikel: AF7VXD Modell: B1500100Korsreferens: 22RE92

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

653SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkivfjäder
Beräknad belastning @ platt (kg)3210
Böjning @ belastning0.032 "
FinishEnkel
För hålstorlek1.5
För stångstorlek0.65625
Belastning @ nedböjning (Lbs.)2335
MaterialKolstål
Max. Utanför Dia.1.5 "
Min. Inuti Dia.0.657 "
Totala höjden0.14 "
Tjocklek0.1 "
TypBelleville fjäderbricka

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)4.06
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod7318210090

Produktvarianter

ProduktModellTjocklekBöjning @ belastningFör hålstorlekFör stångstorlekBelastning @ nedböjning (Lbs.)Max. Utanför Dia.Min. Inuti Dia.Totala höjdenPris
SPEC B0187007 Skivfjäder 0.093 Stål Belleville Pk 10 | AF7VLH 22RC62 B01870070.006 "0.003 "0.18750.09370.187 "0.093 "0.013 "352SEK
SPEC B0187010 Skivfjäder 0.093 Steel Belleville Pk 10 | AF7VLK 22RC64 B01870100.01 "0.003 "0.18750.093150.187 "0.093 "0.015 "359SEK
SPEC B0250009 Skivfjäder 0.125 stål Belleville Pk 10 | AF7VLM 22RC66 B02500090.008 "0.004 "0.250.125120.25 "0.125 "0.017 "440SEK
SPEC B0250013 Skivfjäder 0.125 stål Belleville Pk 10 | AF7VLP 22RC68 B02500130.013 "0.003 "0.250.125260.25 "0.125 "0.02 "452SEK
SPEC B0281010 Skivfjäder 0.138 Stål Belleville Pk 10 | AF7VLR 22RC70 B02810100.01 "0.005 "0.2810.138150.281 "0.138 "0.02 "440SEK
SPEC B0281013 Skivfjäder 0.138 Stål Belleville Pk 10 | AF7VLU 22RC72 B02810130.013 "0.004 "0.2810.138250.281 "0.138 "0.021 "440SEK
SPEC B0281015 Skivfjäder 0.138 Stål Belleville Pk 10 | AF7VLW 22RC74 B02810150.015 "0.004 "0.2810.138340.281 "0.138 "0.023 "440SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEC B1500100 Skivfjäder 0.65625 stål Belleville Pk10
653SEK /enhet