Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEC B5250394 Skivfjäder 2.563 Krom Belleville Pk 5 | AF7WBY 22RF75

SPEC B5250394 Skivfjäder 2.563 Chrome Belleville Pk 5

Finns i lager
Artikel: AF7WBY Modell: B5250394Korsreferens: 22RF75
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
3 081 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkivfjäder
Beräknad belastning @ platt (kg)48691
Böjning @ belastning0.093 "
FinishEnkel
För hålstorlek5.25
För stångstorlek2.563
Belastning @ nedböjning (Lbs.)33994
Materialkrom
Max. Utanför Dia.5.25 "
Min. Inuti Dia.2.563 "
Totala höjden0.51 "
Tjocklek0.394 "
TypBelleville fjäderbricka

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.755
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)13.72
HS-kod7318210090

Produktvarianter

ProduktModellMax. Utanför Dia.Böjning @ belastningFinishMin. Inuti Dia.Totala höjdenTjocklekTypFör hålstorlekförp. Antal.Pris
SPEC B2437250 Skivfjäder 1.188 Chrome Belleville Pk10 | AF7WAJ 22RF39 B24372502.437 "0.022 "Enkel1.188 "0.278 "0.25 "Belleville fjäderbricka2.43712 090 kr
SPEC B3250250 Skivfjäder 1.563 Krom Belleville Pk10 | AF7WBF 22RF59 B32502503.25 "0.044 "Enkel1.563 "0.305 "0.25 "Belleville fjäderbricka3.2511 490 kr
SPEC B3875250 Skivfjäder 1.407 Chrome Belleville Pk10 | AF7WBL 22RF64 B38752503.875 "0.05 "Enkel1.407 "0.312 "0.25 "Belleville fjäderbricka3.87512 582 kr
SPEC B4500250 Skivfjäder 2.313 Chrome Belleville Pk10 | AF7WBT 22RF70 B45002504.5 "0.088 "Enkel2.313 "0.36 "0.25 "Belleville fjäderbricka4.513 075 kr
SPEC B4750437 Skivfjäder 1.688 Chrome Belleville Pk 5 | AF7WBU 22RF71 B47504374.75 "0.048 "Enkel1.688 "0.497 "0.437 "Belleville fjäderbricka4.7512 549 kr
SPEC BD112-600 Skivfjäder Krom Innerdiameter 2.244 tum Pk 10 | AF7WLM 22RH88 BD112-6004.409 "1.87mmFosfat2.244 "8.5mm6mmMetrisk skivfjäder-12 614 kr
SPEC F0595010 Skivfjäderstål innerdiameter 0.312 tum Pk 10 | AF7WRN 22RK14 F05950100.63 "0.032 "Enkel0.312 "0.093 "0.01 "Finger-1380SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEC B5250394 Skivfjäder 2.563 Chrome Belleville Pk 5
3 081 kr /enhet