Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEC B3250250 Skivfjäder 1.563 Krom Belleville Pk10 | AF7WBF 22RF59

SPEC B3250250 Skivfjäder 1.563 Chrome Belleville Pk10

Finns i lager
Artikel: AF7WBF Modell: B3250250Korsreferens: 22RF59
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
1 490 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkivfjäder
Beräknad belastning @ platt (kg)15273
Böjning @ belastning0.044 "
FinishEnkel
För hålstorlek3.25
För stångstorlek1.563
Belastning @ nedböjning (Lbs.)10621
Materialkrom
Max. Utanför Dia.3.25 "
Min. Inuti Dia.1.563 "
Totala höjden0.305 "
Tjocklek0.25 "
TypBelleville fjäderbricka

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.855
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod7318210090

Produktvarianter

ProduktModellMax. Utanför Dia.Böjning @ belastningFinishMin. Inuti Dia.Totala höjdenTjocklekTypFör hålstorlekförp. Antal.Pris
SPEC B2437250 Skivfjäder 1.188 Chrome Belleville Pk10 | AF7WAJ 22RF39 B24372502.437 "0.022 "Enkel1.188 "0.278 "0.25 "Belleville fjäderbricka2.43712 090 kr
SPEC B3875250 Skivfjäder 1.407 Chrome Belleville Pk10 | AF7WBL 22RF64 B38752503.875 "0.05 "Enkel1.407 "0.312 "0.25 "Belleville fjäderbricka3.87512 582 kr
SPEC B4500250 Skivfjäder 2.313 Chrome Belleville Pk10 | AF7WBT 22RF70 B45002504.5 "0.088 "Enkel2.313 "0.36 "0.25 "Belleville fjäderbricka4.513 075 kr
SPEC B4750437 Skivfjäder 1.688 Chrome Belleville Pk 5 | AF7WBU 22RF71 B47504374.75 "0.048 "Enkel1.688 "0.497 "0.437 "Belleville fjäderbricka4.7512 549 kr
SPEC B5250394 Skivfjäder 2.563 Krom Belleville Pk 5 | AF7WBY 22RF75 B52503945.25 "0.093 "Enkel2.563 "0.51 "0.394 "Belleville fjäderbricka5.2513 081 kr
SPEC BD112-600 Skivfjäder Krom Innerdiameter 2.244 tum Pk 10 | AF7WLM 22RH88 BD112-6004.409 "1.87mmFosfat2.244 "8.5mm6mmMetrisk skivfjäder-12 614 kr
SPEC F0595010 Skivfjäderstål innerdiameter 0.312 tum Pk 10 | AF7WRN 22RK14 F05950100.63 "0.032 "Enkel0.312 "0.093 "0.01 "Finger-1380SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEC B3250250 Skivfjäder 1.563 Chrome Belleville Pk10
1 490 kr /enhet