Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEC BD070-250-0305 Skivfjäder Krom Innerdiameter 1.201 tum Pk 10 | AF7VXP 22RH63

SPEC BD070-250-0305 Skivfjäder krom innerdiameter 1.201 tum Pk 10

Finns i lager
Artikel: AF7VXP Modell: BD070-250-0305Korsreferens: 22RH63
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
851SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkivfjäder
Beräknad belastning @ platt (kg)14473N
Böjning @ belastning1.8mm
FinishFosfat
Belastning @ nedböjning (Lbs.)8606N
Materialkrom
Max. Utanför Dia.2.756 "
Min. Inuti Dia.1.201 "
Totala höjden4.9mm
Tjocklek2.5mm
TypMetrisk skivfjäder

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)7.37
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod7318210090

Produktvarianter

ProduktModellBöjning @ belastningBelastning @ nedböjning (Lbs.)Max. Utanför Dia.Min. Inuti Dia.Totala höjdenTjocklekPris
SPEC BD063-350 Skivfjäder Krom innerdiameter 1.22 tum Pk 10 | AF7VXM 22RH61 BD063-3501.05mm15774N2.48 "1.22 "4.9mm3.5mm1 168 kr
SPEC BD070-200-0255 Skivfjäder Krom innerdiameter 1.004 tum Pk 10 | AF7VXN 22RH62 BD070-200-02551.87mm4756N2.756 "1.004 "4.5mm2mm884SEK
SPEC BD070-300 Skivfjäder Krom innerdiameter 1.398 tum Pk 10 | AF7VXQ 22RH64 BD070-3001.58mm13171N2.756 "1.398 "5.1mm3mm890SEK
SPEC BD070-300-0305 Skivfjäder Krom innerdiameter 1.201 tum Pk 10 | AF7VXR 22RH65 BD070-300-03051.58mm12246N2.756 "1.201 "5.1mm3mm890SEK
SPEC BD070-400 Skivfjäder Krom innerdiameter 1.398 tum Pk 10 | AF7VXT 22RH66 BD070-4001.35mm25143N2.756 "1.398 "5.8mm4mm1 115 kr
SPEC BD020-125 Skivfjäder Krom innerdiameter 0.402 tum Pk 10 | AF7WFK 22RG63 BD020-1250.37mm2654N0.787 "0.402 "1.75mm1.25mm448SEK
SPEC BD020-150 Skivfjäder Krom innerdiameter 0.402 tum Pk 10 | AF7WFL 22RG64 BD020-1500.22mm2703N0.787 "0.402 "1.8mm1.5mm448SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEC BD070-250-0305 Skivfjäder krom innerdiameter 1.201 tum Pk 10
851SEK /enhet