DAYTON Keg / Case Truck


Filter
Färg: Silver , Lastkapacitet: 500 lb. , Material: Aluminium , Totalt djup: 14 " , Totala höjden: 51 " , Total bredd: 19 " , Hjuldiameter: 10 " , Hjultyp: Semi-pneumatisk , Hjulbredd: 4"
StilModellFinishHantera typPris (ex moms)
A
4W324
AluminiumEnkelt grepp3 404 SEK
B
4W325
PulverlackDubbelt grepp3 272 SEK

Keg / Case Truck

Dayton fatlastbilar är designade för att flytta dryckesfat eller fat i industriella och kommersiella anläggningar. Dessa handhållna lastbilar har böjda ramar och nosplattor för att rymma stålcontainrar och har semi-pneumatiska hjul för att möjliggöra mjukare körningar i ojämn terräng. De är dessutom utrustade med ett enkel-/dubbelgreppshandtag för maximal användarbekvämlighet och finns i pulverlack och aluminiumfinish för hållbarhet och långvarig prestanda.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?