Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEC T41140 Förlängningsfjäder, hög precision, rostfritt stål, 25.6 mm total längd, 2 PK | CU3PLF 782DG3

SPEC T41140 Förlängningsfjäder, hög precision, rostfritt stål, 25.6 mm total längd, 2 PK

Finns i lager
Artikel: CU3PLF Modell: T41140Korsreferens: 782DG3

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

251SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörlängningsfjäder

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellförp. Antal.Pris
SPEC E02400372250X Förlängningsfjäder, 316 rostfritt stål, 2 1/4 tum total längd, 0.24 tum ytterdiameter | CU3PBL 41ML31 E02400372250X10770SEK
SPEC DE0500011000M Förlängningsfjäder, förlängning med dubbelslingor, musiktråd, 10 tums totallängd, 2 PK | CU3PBM 782EZ8 DE0500011000M1525SEK
SPEC DE0625011000M Förlängningsfjäder, förlängning med dubbla öglor, musiktråd, 10 tums totallängd, 2 PK | CU3PBN 782F04 DE0625011000M1543SEK
SPEC DE0625011200M Förlängningsfjäder, förlängning med dubbla slingor, musiktråd, 12 tums totallängd, 2 PK | CU3PBP 782F05 DE0625011200M1618SEK
SPEC DE0500011200M Förlängningsfjäder, förlängning med dubbelslingor, musiktråd, 12 tums totallängd, 2 PK | CU3PBQ 782EZ9 DE0500011200M1515SEK
SPEC DE0250010200M Förlängningsfjäder, förlängning med dubbla öglor, musiktråd, 2 tums totallängd, 2 PK | CU3PBR 782EY5 DE0250010200M1431SEK
SPEC DE0375010200M Förlängningsfjäder, dubbelslinga, musiktråd, 2 tums totallängd, 2 PK | CU3PBT 782EZ0 DE0375010200M1440SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEC T41140 Förlängningsfjäder, hög precision, rostfritt stål, 25.6 mm total längd, 2 PK
251SEK /enhet