DAYTON Monteringsfästen


Filter
Djup: 20.5 " , Passar KW: 3 till 10 , Funktion: Fästs på växellådans yta för att ge golv-, vägg- eller takmontering , Höjd: 10 " , Längd: 5" , Material: Stål , Montering: Tak , Monteringstyp: Vägg / tak , Kräver: 36WC93
StilModellBreddPris (ex moms)
A
G412-590-666
-29 SEK
RFQ
B
50H562
-3 798 SEK
RFQ
C
23L576
-825 SEK
D
4TDJ3
-3 915 SEK
RFQ
E
2YV16
1 3 / 5 "2 787 SEK
F
36WC85
5.031 "292 SEK

Monteringsfästen

Dayton monteringsfästen används för att installera vägg- och takvärmare. Dessa enheter är också användbara för att modifiera monteringssättet för en värmare, såsom ytmontering av en infälld värmare. De är cULus / ETL-listade och är gjorda av stål för att erbjuda mångsidighet och hållbarhet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?