Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPECO TECHNOLOGIES SPC40RT Pa Horn Väderbeständig vit 15 W | AC8PEC 3CWX2

SPECO TECHNOLOGIES SPC40RT Pa horn väderbeständig vit 15 W

Finns i lager
Artikel: AC8PEC Modell: SPC40RTKorsreferens: 3CWX2
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
1 582 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPA Horn
KapslingsfärgWhite
KapslingsmaterialABS plast
Frekvensomfång250 till 15,000Hz
Impedans8 Ohm
Max. Wattal32
Totala höjden11 "
Total längd13 "
Total bredd6.5 "
Strömkranar @ 75V2W,5W,8W,16W,32W
Känslighet120 dB
Transformatorinställningar70 / 25V
TypVäderbeständig
Watt (RMS)15
Vikt6 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.95
Fartygets höjd (cm)32.26
Fartygets längd (cm)28.7
Fartygets bredd (cm)18.29
HS-kod8518210000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Effektkranar vid 25V (2W, 5W, 8W, 16W, 32W)

Produktvarianter

ProduktModellKapslingsmaterialMax. WattalTotala höjdenTotal längdTotal breddTypViktPris
SPECO TECHNOLOGIES ASPC20 Pa Horn Väderbeständig 20w 6 tum | AC6UKB 36H458 ASPC20-20---Väderbeständig-1 180 kr
SPECO TECHNOLOGIES SRH20 Pa Horn Projektor Grå | AC8PDX 3CWT8 SRH20Aluminium-20 "20.25 "20 "Projektor6 kg1 403 kr
SPECO TECHNOLOGIES SPC5P Pa Horn Väderbeständig Vit 10 W | AC8PEA 3CWU8 SPC5PABS plast155"5"5"Väderbeständig1 kg284SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES SPC40RT Pa horn väderbeständig vit 15 W
1 582 kr /enhet