Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPECO TECHNOLOGIES SPG66T Grillhögtalare 6 tum | AC6UKJ 36H469

SPECO TECHNOLOGIES SPG66T Grillhögtalare 6 tum

Finns i lager
Artikel: AC6UKJ Modell: SPG66TKorsreferens: 36H469
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
473SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHögtalare med transformator
KapslingsfärgWhite
Frekvensomfång120Hz ~ 20 kHz
Impedans8 Ohm
Max. Wattal15
Totala höjden3"
Total längd9"
Total bredd9"
Känslighet91 +/- 3 dB
Transformatorinställningar5W, 2.5W, 1W, 0.5W & 0.25W
TypTak
Watt (RMS)10
Woofer-kompositionBehandlat papper
Woofer Dia. (I.)6

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.98
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)23.11
Fartygets bredd (cm)23.37
HS-kod8518210000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMax. WattalTotala höjdenTotal längdTotal breddTypPris
SPECO TECHNOLOGIES SP4AWET Högtalare inomhus / utomhus 9-1 / 2 tum | AC6UKC 36H460 SP4AWET409.5 "6.5 "6"Inomhus Utomhus1 138 kr
SPECO TECHNOLOGIES SP4AWETW Högtalare Vit 9-1 / 2 tum | AC6UKD 36H462 SP4AWETW409.5 "6.5 "6"Inomhus Utomhus1 131 kr
SPECO TECHNOLOGIES SPG86T Grillhögtalare 4 tum | AC6UKG 36H467 SPG86T153 1 / 5 "10.75 "10.75 "Tak503SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES SPG66T Grillhögtalare 6 tum
473SEK /enhet