SPECO TECHNOLOGIES SPRK65CGT Högtalare Rock 6 1/2 tums granit | AC2HXB 2KJW1

SPECO TECHNOLOGIES SPRK65CGT Högtalare Rock 6 1/2 Inch Granit

Finns i lager
Artikel: AC2HXB Modell: SPRK65CGTKorsreferens: 2KJW1

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 480 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUtomhus rockhögtalare
KapslingsfärgGrå
KapslingsmaterialABS plast
Frekvensomfång90Hz till 20kHz
Impedans8 Ohm
Max. Wattal60
Totala höjden14 "
Total längd13 "
Total bredd13 "
Strömkranar @ 75V30W / 15W / 7.5W / 3.75W
Transformatorinställningar70V / 25V
Tweeter Dia. (I.)1/2
Typlandskap
Watt (RMS)40
Vikt14 kg
Woofer-kompositionglimmer
Woofer Dia. (I.)6-1/2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.26
Fartygets höjd (cm)41.66
Fartygets längd (cm)39.37
Fartygets bredd (cm)36.83
HS-kod8518210000
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Effektkranar vid 25V (30W / 15W / 7.5W / 3.75W)
    • Diskantkomposition (PEI)

Produktvarianter

ProduktModellPris
SPECO TECHNOLOGIES SPRK65CBT Högtalare Rock 6 1/2 Inch Brun | AC2HXA 2KJV9 SPRK65CBT2 480 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES SPRK65CGT Högtalare Rock 6 1/2 Inch Granit
2 480 kr /enhet