Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPECO TECHNOLOGIES WB86T Väggbaffel med transformator 8 tum | AB7QLM 23Y702

SPECO TECHNOLOGIES WB86T Väggbaffel med transformator 8 tum

Finns i lager
Artikel: AB7QLM Modell: WB86TKorsref: 23Y702

Få det Maj 8, Onsdag
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
966SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäggskärm med transformator
KapslingsfärgBrun
KapslingsmaterialTrä
Frekvensomfång85Hz till 20kHz
Impedans8 Ohm
Max. Wattal16
Totala höjden10 "
Total längd10 "
Total bredd10 "
Känslighet93 +/- 3dB
Transformatorinställningar10W, 5W, 2.5W, 1.25W, 0.625W & 8 ohm
Watt (RMS)10
Vikt5 kg
Woofer-kompositionPapper
Woofer Dia. (I.)8

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.565
Fartygets höjd (cm)27.18
Fartygets längd (cm)28.19
Fartygets bredd (cm)14.48
HS-kod8518210000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES WB86T Väggbaffel med transformator 8 tum
966SEK /enhet