Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 12V728 Air Hammer Kit 3.0 Ave Cfm 3.5in Stroke | AA4PCP

SPEEDAIRE 12V728 Air Hammer Kit 3.0 Ave Cfm 3.5in Stroke

Finns i lager
Artikel: AA4PCP Modell: 12V728
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
1 723 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLufthammarsats
Luftintag1 / 4 "
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid3.0
Slag per minut2000
CFM @ Full belastning15.0
DutyAllmänt
Hantera typPistol
Min. Slang3 / 8 "
Total längd9 29 / 32 "
Nödvändigt tryck90 psi
Skaftstorlek0.401 "
SkafttypRunda
Slaglängd3-1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.8125
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)25.15
Fartygets bredd (cm)18.03
HS-kod8467191000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 12V728 Air Hammer Kit 3.0 Ave Cfm 3.5in Stroke
1 723 kr /enhet