SPEEDAIRE

Speedaire är ett dotterbolag och varumärke som tillhör branschjätten Grainger, som är ett amerikanskt Fortune 500-företag. Med årtionden av erfarenhet och kunskap har Grainger blivit en av de största distributörerna av underhålls-, reparations- och driftprodukter för applikationer inom bygg-, tillverknings-, el-, automations- och bilindustrin. Grainger etablerades i Lake Forest, Illinois, USA 1927 och har nått mer än 3 miljoner kunder globalt. Läs mer

Filter

Pneumatik

Vattensystem

HVAC och kylning

Elverktyg

Fleet och fordonsunderhåll

Kraftöverföring

testinstrument

Måla utrustning och tillbehör

Möbelgästfrihet och matservice

hårdvara

Pumps

Säkerhet

Utomhusutrustning

bearbetning

Svetsning

Pneumatik Filter

TryckluftsverktygVisa alla

  • Slipmaskiner för luftbälte

    Speedaire luftbandslipmaskiner är utformade för att jämna ut och konturera de inre och yttre hörnen av metall och trä vid ett tryck på 90 psi. De har mjuka dynor på kontaktarmarna för maximal komfort och lätthet under användning. Dessa luftbandslipmaskiner har även aluminiumhölje och en maximal rotationshastighet på 20000 rpm.

  • Verktyg för luftavstängning

    Speedaire luftavstängningsverktyg fungerar på tryckluft och är designade för att ta bort ljuddämpare och avgasrör i avgasersättningsapplikationer. De erbjuder en maximal rotationshastighet på 22000 rpm och ett arbetstryck på 90 psi, och kan enkelt skära igenom plåt, muttrar och bultar.

  • Slipar för luftskiva

    Speedaire luftskivslipmaskiner är designade för att ta bort färg, forma fyllnadsfläckar, svetsutjämning och rostborttagning med hjälp av luftkraft. De har komposithölje för att klara ett maximalt arbetstryck på 90 psi och ger en maximal rotationshastighet på 16500 rpm.

  • Luftborr

    Speedaire luftborrar erbjuder hastighet, noggrannhet och konsekvent kraft för en rad borruppgifter med tryckluft. De har en ergonomisk design för användning i svåråtkomliga och begränsade utrymmen. De finns tillgängliga i lätta, allmänna och industriella modeller.

  • Luftkvarnar

    Speedaire luftslipmaskiner används för tung slipning, portning, gradning, skärning och slipning, såväl som höghastighetspolering och slipning i trånga utrymmen. De har en maximal rotationshastighet på 15000 rpm vid ett luftflöde på 25 cfm.

  • Tillbehör till luftpistol

    Speedaire-luftpistoltillbehör inkluderar svängbara / grenrör / armbågssvängbara luftpistoler, spånsköldar, förlängningsrör och sandblästringsväskor för att förbättra, reparera och underhålla pneumatiska verktyg för längre livslängd.

  • Luftpistolens munstycken

    Speedaire-luftpistolmunstycken är designade för användning med pneumatiska och tryckluftsverktyg för att minska luftförbrukningen för ekonomisk användning av tryckluft, samtidigt som ljudnivån sänks. Förlängningsrör, säkerhetsmunstycken, nålmunstycken och munstyckssatser finns också.

  • Luftvapen

    Speedaire sifonsprutpistoler är lämpliga för sprutning av oljor, lösningsmedel, rengöringsmedel, insekticider och beläggningar. De har ett standardmunstycke, aluminium/stål kropp och max arbetstryck på 232 psi. Sandblästring och luftpistolsatser finns också.

  • Lufthammare

    Speedaire lufthammare används för att ta bort slagg efter bågsvetsning. De har ett arbetstryck på 90 psi och en luftintagsport på 3/8 tum NPT.

  • Slagnycklar för luft

    Speedaire luftslagsnycklar drivs av tryckluft och kan ge upp till 1600 slag per minut. De är idealiska för applikationer med högt vridmoment, har en pistolgreppsdesign med avtryckare för bekväm användning och finns i D-handtagsstil.

  • Luftspikare

    Perfekt för att köra tappar och naglar mer exakt, snabbt och med mindre ansträngning jämfört med manuella hammare och häftapparater. Har höga värmeavledningshastigheter och minskar förarens trötthet och förlänger därmed verktygets livslängd. Erbjuds i klippade och helrundade huvudalternativ

  • Luftnibblare och saxar

    Används för exakt skärning i tjocka plåtmetaller med minimala kantförvrängningar. Leverera en maximal luftflöde på 21.2 cfm vid full belastning. Finns i längderna 6.937, 7.625 och 9.0625 tum

  • Kvarnar med luftpennor

    Drivs av tryckluft för att blanda konturer, slipa insidan av hålen, släta eller avsluta formar och torka delar. Utrustad med kullager för att minska friktionsförlusterna och förhindra läckage av smörjmedel. Finns i 5.25 och 7.125 tum alternativ

  • Luftpolerare och buffertar

    Designad för att polera, rengöra och glänsa betong-, granit- och metallytor. Leverera gratis lasthastigheter upp till 2500 rpm och klarar ett maximalt tryck på 90 psi. Finns i alternativ för komposit- och aluminiumhandtag

  • Luftspärr

    Pneumatiska vridmomentnycklar som är lämpliga för att dra åt eller lossa skruvar och muttrar med lågt till medelhögt medel. Leverera en maximal vridmomenteffekt och utan lasthastighet på 90 ft-lb respektive 350 rpm fri hastighet. Finns i längder mellan 5.25 och 14 tum

  • Air Sanders

    Lämplig för att avlägsna rost och färg samt för att jämna ut bildelar och metallbitar för att ge en virvelfri yta. Kan leverera snabbare materialavlägsnande, jämfört med elektriska slipmaskiner. Erbjuds i varianterna 0.2, 0.3, 0.4, 0.75 och 0.8 hk

  • Luftsågar

    Allmänna / industriella plåtsågar utformade för att göra raka och böjda skär på metall-, stål-, glasfiber-, trä- och plastytor. Kan komma åt kompakta utrymmen och utföra operationer med en hand. Leverera fullastade hastigheter upp till 10 cfm

  • Tillbehör till luftskärare
  • Skruvmejslar

    Utrustad med en intern kopplingsjustering och fram- och backventiler för smidig hantering under lätta monterings- och reparationsapplikationer. Tål ett maximalt tryck på 90 psi. Erbjuds i pistol och raka handtag

  • Häftapparater

    Luftdrivna häftpistoler idealiska för efterbehandling, inramning, takläggning och golvuppgifter. Har 360 graders justerbara avgasportar för att hålla damm och skräp borta från arbetsstycket. Hantera lufttryck från 70 till 110 psi

  • Luftavtappningsverktyg

    Används ofta för gängavtappning för att ge maximalt vridmoment och spindelhastighet. Funktionshållare för snabbbyte garanterar låg friktion och minskad stilleståndstid. Leverera fria hastigheter upp till 250 rpm vid ett maximalt lufttryck på 120 psi

  • Slipmaskiner

    Slipmaskiner som används för att slipa, forma och slipa material i metallbearbetning, snickeri, svetsning och VVS-tjänster. Kan användas med antingen monterade slipstenar eller hårdmetallborrningar för att leverera fulllasthastigheter upp till 22 cfm

  • Gravyrpennor

    Allmänna graveringspennor utformade för att göra exakta och permanenta märken på trä-, keramik-, plast- och metallytor. Använd ett plasthölje för att förhindra inträngning av yttre föroreningar. Kräva en konstant tillförsel av tryckluft för att leverera hastigheter upp till 3400 slag per minut

  • Nålskalare

    Används för att avlägsna kvarnsvågar, gamla färger och rost från metallytor i trånga utrymmen, hörn och böjda områden. Kan leverera hastigheter upp till 4600 bpm. Erbjuds i längder från 12.5 till 18.125 tum

  • Nitar

    Luftnitar avsedda för att snabbt köra nitar i glasfibertak, persienner, hängremmar och vindskydd. Har aluminium / kompositkonstruktion för utmärkt reflektionsförmåga, hög värmeledningsförmåga och korrosionsbeständighet. Erbjuds i längder mellan 8.9 och 13.375 tum

  • Vridbara kontakter

    Använd roterande eller vridbar rörelse för att eliminera kompression och knäckning av pneumatiska rörledningar. Ge en säker anslutning mellan rör och kompatibla luftslangar för att bibehålla ett optimalt luftflödesförhållande. Finns i 1/4 & 3/8 tum barb-storlek alternativ

TryckluftsbehandlingVisa alla

  • Avstängningsventiler för luftledning

    Speedaire luftledningsspärrventiler är tillverkade för att förhindra oavsiktlig start av maskinen under service och underhåll. De är kapabla att motstå temperatur och tryck upp till 175 grader F respektive 300 psi.

  • Luftregulatorer

    Speedaire luftregulatorer är utformade för att styra ingångstrycket i luftledningar för pneumatiska verktyg. De har en kropp av aluminium/zink som kan motstå tryck upp till 450 psi och har ett maximalt luftflöde på 2000 cfm.

  • Koalescerande filterelement

    Speedaire koalescerande filterelement består av kolelement, koalescerande filterelement, oljeborttagningselement och kolfilter. De 0.01 mikron tryckluftsfiltren har mikroglasmedia. De är designade för att fånga in föroreningar, luftburna partiklar och oljeångor och finns i flödeshastigheter från 12 till 500 CFM.

  • Tryckluftsfilter

    Speedaire tryckluftsfilter, även kända som linjefilter, är designade för att ta bort föroreningar från tryckluft efter kompression. Dessa luftfilter fångar upp smuts och föroreningar, förutom att de tar bort fukt, för att ge bättre kompressorluftflöde.

  • Torkmedel

    Speedaire torktumlare är designade för att ta bort damm, smuts, vattenånga och oljeaerosoler. De har aktivt kolfilter idealiska för färgsprayapplikationer och finns i 4- och 5-stegsvarianter.

  • Filterregulatorns smörjmedel (FRL)

    Speedaire-filterregulatorsmörjare är idealiska för att skydda nedströmskomponenter som cylindrar och ventiler, från skador orsakade av rörfjäll, rost, färger eller minskat luftflöde till utrustningen. Dessa FRL:er kan hantera tryck upp till 250 psi vid en maximal luftflödeshastighet på 186 cfm.

  • Filter / regulatorer

    Speedaire filter / regulatorer kommer med ett luftfilter och en regulator i en enda enhet. De är idealiska för att ta bort luftburna partiklar från tryckluftsförsörjningen, tillsammans med att ge ett kontrollerat och konsekvent luftflödestryck. Dessa enheter är försedda med en separator och skärmfack för att effektivt separera fukt från den komprimerade luften och en regulator för att upprätthålla jämnt och jämnt tryck.

  • Filterelement för allmänt ändamål

    Speedaire filterelement för allmänna ändamål inkluderar aktivt kol, tryckluft och filterelement för allmänna ändamål och förfilterelement. De aktiva kolelementen har 0.01 mikron klassade nanopormikroglasmedia som är lämpliga för att ta bort oljelukter och ångor. De finns i flödeshastigheter från 15 till 1300 CFM.

  • Oljeborttagningsfilter

    Speedaire oljeborttagningsfilter används för att eliminera oljelukt och ånga, såväl som instängd fukt, för bättre luftflöde i kompressorer. De kan leverera luftflöde upp till 1668 cfm vid ett maximalt tryck på 290 psi.

  • Olja / vattenavskiljare

    Speedaire olje-/vattenseparatorer används för att fånga och hålla emulgerade polyglykoler, kylmedel, silikoner och oljor och separera dem från kompressorkondensat. De tillåter smidig och kladdig bortskaffning, utan behov av att byta kolpåsar och filter. Dessa separatorer tål temperaturer mellan 32 och 140 grader F.

  • Pneumatiska kondensatavskiljare

    Integrerad med ett centrifugalt luftflödesmönster för att avlägsna skrymmande föroreningar från tryckluftströmmen. Har en automatisk avloppsanläggning för automatisk dränering av smuts och kondensatpartiklar. Leverera luftflöden upp till 1950 cfm

  • Pneumatiska smörjmedel
  • Pneumatiska modulära FRL-tillbehör

    Brett utbud av installations- och ersättningstillbehör, som luftsäkringar, lock, avlopp, filterklämmor, filterväggmonteringssatser, dimdämpare, monteringsfästen, röradaptrar, modulära kontaktdon för hastighetsklämma och omvandlingssatser för T-handtag

  • Kylda tryckluftstorkar

    Används för att undertrycka trycklufts daggpunkt genom att ta bort det sista spåret av fukt. Har epoxipulverbelagd yta för att säkerställa utmärkt nötning och slaghållfasthet. Kan hantera tryck upp till 250 psi

  • Ersättande torkmedel för torktumlare

    Ersättningspatroner utformade för att torka begränsad luftmängd vid appliceringstillfället. Tillverkad av kiselgel för att ge hög termisk stabilitet. Kompatibel med Speedaire 2YNL4 torkmedel

Pneumatiska systemkomponenterVisa alla

  • Cylinderfäste

    Inkluderar monteringssatser, ögon- och gaffelfästen, fot- och flänsfästen, monteringsfästen, stånggaffel och ögon, kopplingar och omkopplingsfästen för montering av olika luftcylindrar. Flänsfästen förhindrar feljusteringar och ger styrka och styvhet. Perfekt för cylindrar med små hål

  • Cylinderpositionssensorer
  • Flytstyrda dräneringsventiler

    Konstruerad för att ge en ren luftflödesväg i tryckluftssystem genom att förhindra blockeringar och säkerställa luft av god kvalitet. Så snart vatten överstiger önskad nivå öppnar en automatisk avloppsmekanism porten för att tömma överflödigt vatten. Aluminiumkonstruktion med ett maximalt tryckvärde på 232 PSI

  • Metrisk monteringshårdvara

    Monteringssatser levereras med fäste och monteringsutrustning som används för att montera metriska luftcylindrar. Har förzinkad stålkonstruktion för hålstorlekar 40, 50, 63, 80 och 100 mm. Finns även i klarlackerad aluminium och lackerade stålvarianter

  • Pneumatiska cylindrar
  • Pneumatiska gripare
  • Pneumatisk ljuddämpare

    Inkluderar luftningsventiler och avgas-, ljuddämpare- och hastighetsreglerdämpare. Används i pneumatiska system som ventiler och cylindrar för att rengöra frånluft och minska buller som produceras under drift. Finns i varianter av aluminium, mässing, förnicklat stål och nylon

  • Pneumatisk kondensatavloppsfri förlust

    Konstruerad för att ta bort kondensat utan att tappa eller slösa bort tryckluft. Har en nivåaktiverad (flottörstyrd dräneringsventil) elektronisk sensor för att öppna och stänga ventilen. Aluminiumkonstruktion med 2 NPT-inloppsportar

  • Pneumatiskt manövrerade dräneringsventiler
12

Om SPEEDAIRE

Speedaire, ett varumärke från Grainger, erbjuder ett brett utbud av högkvalitativa pneumatiska verktyg och utrustning. Dess produktlinje inkluderar kompressorer, tryckomkopplare, pneumatiska cylindrar och tryckluftsfilter som är designade för att fungera under högt tryck. Speedaire pneumatiska luftcylindrar är idealiska för applikationer där en magnetisk avkänningskolv inte krävs. Dessa kompakta cylindrar har konstruktion i rostfritt stål för att motstå temperaturer mellan -40 och 200 grader F och tryck upp till 200 psi. Dessa pneumatiska cylindrar har ett ändlock av aluminium för att ge hög termisk effektivitet och har silverfinish för att säkerställa utmärkt lödbarhet. Speedaire luftregulatorer är utformade för att styra ingångstrycket i luftledningar av pneumatiska verktyg. Dessa tryckluftsverktyg har zink/aluminiumkonstruktion för att motstå korrosion på utsatta ytor och för att motstå tryck upp till 450 psi. Dessa Speedaire luftregulatorer levererar en maximal flödeshastighet på 2000 cfm och finns i längder från 4 till 13.25 tum.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Vissa Speedaire-verktyg korsar individuella referenser till motsvarande Ingersoll Rand-modellnummer. Så om du letar efter ett konkurrentverktyg som antingen är slut i lager eller föråldrat, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Speedaire-verktyg tillgängligt.

Frakt & Leverans

Dessa Speedaire-verktyg sträcker sig från små till stora storlekar. De kan kräva noggrann förpackning eftersom vissa verktyg kan skadas under frakt. Därför levereras dessa Speedaire-verktyg med budfrakt och flygfrakt för minimal stilleståndstid.

SPEEDAIRE Konkurrensfördelar

Speedaire Auto Dräneringsventiler

Dessa automatiska dräneringsventiler är idealiska för att dränera kondenserat vatten och olja från filter, efterkylare, fuktavskiljare, torktumlare och luftbehållare. Dessa tidsinställda elektriska dräneringsventiler är utrustade med en justerbar elektronisk timer för automatisk öppning och stängning av ventiler. Dessa Speedaire automatiska dräneringsventiler har en filterkulventil för att kontrollera högtrycksflöden och minska friktionsförluster. Modeller från 38X-serien, såsom 38XT33 och 38XR59, kan hantera temperaturer från 35 till 95 grader F, medan modeller från 13X-serien, såsom 13X524, 13X525, 13X526 & 13X528, har ett driftstemperaturområde på 14 grader till 140 grader F.

Vanliga frågor

Vad är en timeravloppsventil?

Timerstyrda dräneringsventiler är pålitliga och kostnadseffektiva ventiler som periodiskt öppnar avloppsventilen under en viss tid. Ventilen kan vara öppen några sekunder varje timme för att avlägsna det uppsamlade kondensatet.

Vad är en automatisk dränering?

En automatisk dränering är en 2/2-ventil som stänger när systemet utsätts för ett visst tryck. Avloppet öppnar när vätska ansamlas och låter flottören stiga vid tryckavlastning.

Hur fungerar automatiska dräneringsventiler?

Automatiska dräneringsventiler tillåter kondensat att sedimentera i ventilens kondensbehållare. När vätskan som finns i behållaren stiger upp till den punkt där sätena lyfts av flottören, skickas kontrollerat lufttryck till den pneumatiska kolven för att öppna den typiskt stängda 3/4-portade kulventilen.

Är Speedaire tidsinställda elektriska automatiska dräneringsventiler dammsäkra?

Ja, Speedaire tidsstyrda elektriska automatiska dräneringsventiler är utrustade med en IP65-klassad kapsling för att ge utmärkt dammbeständighet.

Ska du lämna din luftkompressors avtappningsventil öppen?

Helst bör du tömma fukttanken efter varje dags användning. Om enheten förblir oanvänd ett tag, rekommenderas att lämna dräneringsventilen öppen tills den ska användas nästa gång. Detta kommer att hjälpa fukt att rinna ut helt och även motstå korrosion på tankens inre yta.

Vad är tryckhanteringskapaciteten hos Speedaire tidsinställda elektriska automatiska dräneringsventiler?

Speedaire tidsstyrda elektriska automatiska dräneringsventiler kan motstå tryck från 250 till 4000 psi.

Vad händer om luftkompressorn inte töms?

Om luftkompressorer inte dräneras ordentligt kommer avloppet att rosta upp och inte fungera efter ett tag. Tanken kommer också att fyllas med vatten istället för luft, och vatten kommer att rinna ut ur luftslangen.

Varumärkesexklusiva produkter