Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 2.00NSR03.00 Luftcylinder 12.79 tum längd rostfritt stål | AE8EKB 6CRC0

SPEEDAIRE 2.00NSR03.00 Luftcylinder 12.79 tum Längd rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AE8EKB Modell: 2.00NSR03.00Korsreferens: 6CRC0
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
1 864 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body MaterialRostfritt stål
Bore Dia.2"
KuddtypIngen
CylindertypRunda
ÄndmaterialAluminium
FinishSilver
Magnetisk kolvNej
Max. Tryck250 psi
MonteraNäsa
Nosmonterad tråd1-1 / 4 "-12
Total längd12.79 "
KolvmaterialAluminium
KolvstångsmaterialRostfritt stål
Hamnstorlek1/4 "NPTF
Rod Dia.5 / 8 "
Längd på stånggänga0.88 "
Stånggängstorlek1/2 "-20 UNF
Enstaka skådespelare / dubbelspelEnstaka skådespelare
Vårförlängningskraft15 "
Fjäderkraft15 lb.
Stroke3"
Temp. Räckvidd-10 grader till 165 grader F.
RörmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.188
Fartygets höjd (cm)14.22
Fartygets längd (cm)34.29
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8412310080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdHamnstorlekStrokePris
SPEEDAIRE 5ZEK5 luftcylinder enkelverkande 2 tums hål | AE7MBQ 5ZEK54.85 "1 / 4 "NPT1"1 425 kr
SPEEDAIRE 5ZEK6 luftcylinder enkelverkande 2 tums hål | AE7MBR 5ZEK65.85 "1 / 4 "NPT2"1 526 kr
SPEEDAIRE 5ZEK7 luftcylinder enkelverkande 2 tums hål | AE7MBT 5ZEK76.85 "1 / 4 "NPT3"1 695 kr
SPEEDAIRE 2.00NSR05.00 Luftcylinder enkelverkande 2 tums hål | AE8EKC 6CRC1 2.00NSR05.0018.85 "1/4 "NPTF5"2 243 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 2.00NSR03.00 Luftcylinder 12.79 tum Längd rostfritt stål
1 864 kr /enhet