Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 2YNN1 Ljuddämpareolja som tar bort 0.375 tum Npt | AC4DDM

SPEEDAIRE 2YNN1 Ljuddämparolja borttagning 0.375in Npt

Finns i lager
Artikel: AC4DDM Modell: 2YNN1
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
1 193 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLjuddämpare
Filterbetyg0.9 mikron
Passar3/8
Montering1/4 "Slip On Drain Tube
För användning påAvgasportar
Längd4.75 "
MaterialAluminium och polypropen
Max. Flöde160 cfm
Max. Tryck300 psi
Max. Temp.160 F
NPT3 / 8 "
TypOljeavlägsnande ljuddämpare
Bredd2.437 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)17.02
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod8421290065
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassarLängdNPTBreddPris
SPEEDAIRE 2YNL8 Ljuddämpareolja som tar bort 0.125 tum Npt | AC4DDK 2YNL81/83.125 "1 / 8 "1.62 "947SEK
SPEEDAIRE 2YNL9 Ljuddämpareolja som tar bort 0.25 tum Npt | AC4DDL 2YNL91/43.125 "1 / 4 "1.62 "959SEK
SPEEDAIRE 2YNN2 Ljuddämpareolja som tar bort 0.5 tum Npt | AC4DDN 2YNN21/24.75 "1 / 2 "2.437 "1 247 kr
SPEEDAIRE 2YNN3 Ljuddämpareolja som tar bort 0.75 tum Npt | AC4DDP 2YNN33/46.25 "3 / 4 "3 5 / 16 "1 504 kr
SPEEDAIRE 2YNN4 Ljuddämparolja tar bort 1 tum Npt | AC4DDQ 2YNN416.25 "1"3 5 / 16 "1 407 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 2YNN1 Ljuddämparolja borttagning 0.375in Npt
1 193 kr /enhet