SPEEDAIRE 35WC61 Elektrisk luftkompressor Duplex 5HP 32.8CFM | AH6CCL

SPEEDAIRE 35WC61 Elektrisk luftkompressor Duplex 5HP 32.8CFM

Artikel: AH6CCL Modell: 35WC61
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

107 649 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk luftkompressor
(F) NPT-utlopp3 / 4 "
Amps28.4-25.6/12.8
kontrollTryckvakt
CylindermaterialGjutjärn
dBA @ 3 fot83
KapslingÖppna droppskydd
FinishPulverlackat
Gratis Air CFM @ Max. Tryck32.8
HP5.00
Hz60
Inspänning208 till 240 VAC, 480 VAC
SmörjningstypSplash smörjad
motortypÖppna Dripproof
Av Tryckreglage-inställning175
Inställning för tryckbrytare145
Totala höjden51
Total längd69 "
Total bredd32
Fas3
PumpmonteringTankmonterad
Pumpoljekapacitet2 qt.
Pumpens varvtal700
StilDuplex
Tankstorlek120 gal.
Tank typHorisontell

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 391.5
Fartygets höjd (cm)167.64
Fartygets längd (cm)243.84
Fartygets bredd (cm)102.11
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Antal steg - Luftkompressor: 2
    • Kompressortyp: Basmodell
    • ASME Tank: Ja

Produktvarianter

ProduktModellStilAmpsHPTankstorlekSpänningInspänningTotala höjdenTotal längdPris
SPEEDAIRE 35WC40 elektrisk luftkompressor 2 steg 5hk 16.6cfm | AG6JKT 35WC40-22580 gal.208-230-71 "35 "44 341 kr
RFQ
SPEEDAIRE 35WC42 Elektrisk luftkompressor 2 steg 5hk 16.6cfm | AG6JKV 35WC42-14.2-12.8/6.4580 gal.208-230/460-71 "3540 689 kr
RFQ
SPEEDAIRE 35WC43 Elektrisk luftkompressor 2 steg 5hk 16.6cfm | AG6JKW 35WC43-22580 gal.208-230-71 "3552 590 kr
RFQ
SPEEDAIRE 35WC45 Elektrisk luftkompressor 2 steg 5hk 16.6cfm | AG6JKY 35WC45-14.2-12.8/6.4580 gal.208-230/460-71 "3549 206 kr
RFQ
SPEEDAIRE 35WC47 Elektrisk luftkompressor 2 steg 7.5 hk 24cfm | AG6JLA 35WC47-317.580 gal.208-230-71 "35 "47 790 kr
RFQ
SPEEDAIRE 35WC48 elektrisk luftkompressor 2 steg 7.5 hk 24cfm | AG6JLB 35WC48-19.8-17.9/97.580 gal.208-230/460-71 "3552 560 kr
RFQ
SPEEDAIRE 35WC50 elektrisk luftkompressor 2 steg 7.5 hk 24cfm | AG6JLD 35WC50-317.580 gal.208-230-71 "3550 821 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 35WC61 Elektrisk luftkompressor Duplex 5HP 32.8CFM
107 649 kr /enhet