Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 3FZW4 ändplatta Bassats 5599-2 Ventiler Iso 3 | AC9EPF

SPEEDAIRE 3FZW4 ändplatta bassats 5599-2 ventiler Iso 3

Finns i lager
Artikel: AC9EPF Modell: 3FZW4

Få det Maj 15, Onsdag
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
393SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÄndplattan
Funktion 3/8 "NPT-portar, manbas, dubbel sol

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.1375
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)25.15
HS-kod8481909085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFunktion Pris
SPEEDAIRE 3FZV6 End Plate Base Kit 5599-1 Ventiler Iso 2 | AC9ENY 3FZV63/8 "NPT-portar, ingen elektrisk179SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 3FZW4 ändplatta bassats 5599-2 ventiler Iso 3
393SEK /enhet