SPEEDAIRE 435Y08 Refrigerated Air Dryer, Iso Class 5, 125 Cfm, 115V AC, 1 Inch Npt, 38 Deg F Dew Point | CU4DUL

SPEEDAIRE 435Y08 Kyltork, Iso Class 5, 125 Cfm, 115V AC, 1 tum Npt, 38 Deg F Daggpunkt

Finns i lager
Artikel: CU4DUL Modell: 435Y08

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

70 904 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLufttorkare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 61.65

Produktvarianter

ProduktModellPris
SPEEDAIRE 53RG55 Kyltork, Iso Class 4, 10 Cfm, 115V AC, 1/2 Inch Npt, 40 Deg F Daggpunkt | CU4DUA 53RG5543 285 kr
SPEEDAIRE 61HJ99 Kyltork, Iso Class 4, 100 Cfm, 115V AC, 1 1/2 Inch Npt, 38 Deg F Daggpunkt | CU4DUB 61HJ9989 734 kr
SPEEDAIRE 61HK01 Kyltork, Iso Class 4, 125 Cfm, 115V AC, 1 1/2 Inch Npt, 38 Deg F Daggpunkt | CU4DUC 61HK01110 505 kr
SPEEDAIRE 53RG56 Kyltork, Iso Class 4, 15 Cfm, 115V AC, 1/2 Inch Npt, 40 Deg F Daggpunkt | CU4DUD 53RG5644 222 kr
SPEEDAIRE 53RG57 Kyltork, Iso Class 4, 25 Cfm, 115V AC, 1/2 Inch Npt, 40 Deg F Daggpunkt | CU4DUE 53RG5745 408 kr
SPEEDAIRE 53RG58 Kyltork, Iso Class 4, 35 Cfm, 115V AC, 3/4 Inch Npt, 40 Deg F Daggpunkt | CU4DUF 53RG5861 919 kr
SPEEDAIRE 53RG59 Kyltork, Iso Class 4, 50 Cfm, 115V AC, 3/4 Inch Npt, 40 Deg F Daggpunkt | CU4DUG 53RG5969 076 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 435Y08 Kyltork, Iso Class 5, 125 Cfm, 115V AC, 1 tum Npt, 38 Deg F Daggpunkt
70 904 kr /enhet