SPEEDAIRE 5VAR0 Luftcylinder Universal 29.875 tum Längd Stål | AE6UQH

SPEEDAIRE 5VAR0 Air Cylindr Universal 29.875 Inch Längd Stål

Finns i lager
Artikel: AE6UQH Modell: 5VAR0

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 699 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body MaterialStål
Bore Dia.1.5 "
KuddtypJusterbar
CylindertypNFPA
ÄndmaterialStål
FinishSvart
Magnetisk kolvNej
Max. Ladda441 lb.
Max. Tryck250 psi
MonteraUniversell
Total längd29.88 "
KolvmaterialStål
KolvstångsmaterialKrompläterat stål
Hamnstorlek1 / 4 "NPT
Rod Dia.5 / 8 "
Längd på stånggänga3 / 4 "
Stånggängstorlek1/2 "-20
Enstaka skådespelare / dubbelspelDubbel agerar
Stroke24.5 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 200 grader F.
StyrstångsmaterialStål
RörmaterialStål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.08
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8412310040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStrokeRörmaterialPris
SPEEDAIRE 5VAF2 luftcylinder universell 5.875 tums längd stål | AE6UMG 5VAF25.875 "1 / 2 "Aluminium4 330 kr
SPEEDAIRE 5VAF3 Luftcylinder Universal 6.875 tum Längd Stål | AE6UMH 5VAF36.875 "1.5 "Aluminium4 352 kr
SPEEDAIRE 5VAF4 Luftcylinder Universal 7.875 tum Längd Stål | AE6UMJ 5VAF47.875 "2.5 "Aluminium4 330 kr
SPEEDAIRE 5VAF5 luftcylinder universal 8.875 tum lång stål | AE6UMK 5VAF58.875 "3.5 "Aluminium4 180 kr
SPEEDAIRE 5VAF6 Luftcylinder Universal 9.875 tum Längd Stål | AE6UML 5VAF69.88 "4.5 "Aluminium4 181 kr
SPEEDAIRE 5VAF7 Luftcylinder Universal 10.875 tum Längd Stål | AE6UMM 5VAF710.875 "5.5 "Aluminium4 330 kr
SPEEDAIRE 5VAK5 Air Cylindr Universal 11.375 tums längd Stål | AE6UNV 5VAK511.375 "6"Stål6 777 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 5VAR0 Air Cylindr Universal 29.875 Inch Längd Stål
8 699 kr /enhet