Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 5ZEN2 luftcylinder 2 tums slaglängd 5-1/4 tums längd | AE7MCJ

SPEEDAIRE 5ZEN2 luftcylinder 2 tums slaglängd 5-1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AE7MCJ Modell: 5ZEN2
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
567SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body MaterialRostfritt stål
Bore Dia.3 / 4 "
KuddtypIngen
CylindertypRunda
ÄndmaterialAluminium
FinishSilver
Magnetisk kolvNej
Max. Tryck250 psi
Monterapivot
Nosmonterad tråd1/2 "-20
Total längd5.25 "
KolvmaterialAluminium
KolvstångsmaterialRostfritt stål
Pivot Hole Dia.0.251 "
Hamnstorlek1 / 8 "NPT
Rod Dia.1 / 4 "
Längd på stånggänga1 / 2 "
Stånggängstorlek1/4 "-28 UNF
Enstaka skådespelare / dubbelspelEnstaka skådespelare
Fjäderkraft3 lb.
Stroke2"
Temp. Räckvidd-10 grader till 165 grader F.
RörmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.144
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8412310080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStrokePris
SPEEDAIRE 5ZEN1 luftcylinder 1 tums slaglängd 4-1/4 tums längd | AE7MCH 5ZEN14.25 "1"442SEK
SPEEDAIRE 5ZEN3 luftcylinder 3 tums slaglängd 6-1/4 tums längd | AE7MCK 5ZEN36.25 "3"565SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 5ZEN2 luftcylinder 2 tums slaglängd 5-1/4 tum
567SEK /enhet