Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 5ZEN4 luftcylinder 1 tums slaglängd 4.44 tums längd | AE7MCL

SPEEDAIRE 5ZEN4 luftcylinder 1 tums slaglängd 4.44 tum

Finns i lager
Artikel: AE7MCL Modell: 5ZEN4
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
552SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body MaterialRostfritt stål
Bore Dia.1-1 / 16 "
KuddtypIngen
CylindertypRunda
ÄndmaterialAluminium
FinishSilver
Magnetisk kolvNej
Max. Tryck250 psi
Monterapivot
Nosmonterad tråd5/8 "-18
Total längd4.440 "
KolvmaterialAluminium
KolvstångsmaterialRostfritt stål
Pivot Hole Dia.0.251 "
Hamnstorlek1 / 8 "NPT
Rod Dia.5 / 16 "
Längd på stånggänga1 / 2 "
Stånggängstorlek5/16 "-24 UNF
Enstaka skådespelare / dubbelspelEnstaka skådespelare
Fjäderkraft3 lb.
Stroke1"
Temp. Räckvidd-10 grader till 165 grader F.
RörmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)14.99
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod8412310080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStrokePris
SPEEDAIRE 5ZEN5 luftcylinder 2 tums slaglängd 5.44 tums längd | AE7MCM 5ZEN55.44 "2"560SEK
SPEEDAIRE 5ZEN6 luftcylinder 3 tums slaglängd 6.44 tum | AE7MCN 5ZEN66.44 "3"624SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 5ZEN4 luftcylinder 1 tums slaglängd 4.44 tum
552SEK /enhet