Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 6ZC63 torkluftfilter - 2-pack | AF2YMJ

SPEEDAIRE 6ZC63 Luftfilter för torktumlare - 2-pack

Finns i lager
Artikel: AF2YMJ Modell: 6ZC63
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
341SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEngångs luftfilter / torktumlare
(F) NPT-inlopp1/4 tum
(M) NPT-utlopp (in.)1/4
Diameter1 11 / 16 "
ElementmaterialBronze
Längd3.75 "
Max. Drift PSI125
Max. Driftstemperatur130 F
mikron40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod2811221000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Max. SCFM @ 100 PSI (15)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 6ZC63 Luftfilter för torktumlare - 2-pack
341SEK /packa