Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE RJ00-2200H Swivel, 1/2 tum FNPT, 1/2 tum FNPT, för RWM Series Reel Series, 4 | CU4BZP 454Z34

SPEEDAIRE RJ00-2200H vridbar, 1/2 tum FNPT, 1/2 tum FNPT, för RWM Series Reel Series, 4

Finns i lager
Artikel: CU4BZP Modell: RJ00-2200HKorsreferens: 454Z34

Få det Maj 22, Onsdag
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
546SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnurra

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
SPEEDAIRE 42PC78 Swivel, 1 tum FNPT, 1 tum FNPT, för RWA Series Reel Series, 250 psi Max Drifttryck | CU4BZK 42PC782 139 kr
SPEEDAIRE RJ00-3200H-1 Swivel, 1 tum FNPT, 1 tum FNPT, för RWM Series Reel Series, 300 psi Max Drifttryck | CU4BZL 458J34 RJ00-3200H-1993SEK
SPEEDAIRE TT2CUD41G Vridbar, 1/2 tum FNPT, 1/2 tum FNPT, för 2CUD4 rullserie, 300 psi Max Drifttryck | CU4BZM 45N321 TT2CUD41G1 071 kr
SPEEDAIRE A109-4090 Svängbar, 1/2 tum FNPT, 1/2 tum FNPT, för RWA-NF-STS serie rullar, nitril | CU4BZN 454Z15 A109-4090821SEK
SPEEDAIRE 42PC77 Vridbar, 1/2 tum FNPT, 1/2 tum FNPT, för SCR-serien med rullar, 300 psi Max drifttryck | CU4BZQ 42PC771 359 kr
SPEEDAIRE 42PC73 Swivel, 1/2 tum FNPT, 1/2 tum FNPT, för SRHA Series Reel Series, 2 | CU4BZR 42PC731 359 kr
SPEEDAIRE 42PC72 Vridbar, 1/2 tum FNPT, 1/2 tum FNPT, för SRWA Series Reel Series, 300 psi Max Drifttryck | CU4BZT 42PC721 359 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE RJ00-2200H vridbar, 1/2 tum FNPT, 1/2 tum FNPT, för RWM Series Reel Series, 4
546SEK /enhet