Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDGLAS 06-0202-10 9100v startsats | AF7LBZ 21VF98

SPEEDGLAS 06-0202-10 9100v startsats

Finns i lager
Artikel: AF7LBZ Modell: 06-0202-10Korsreferens: 21VF98
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
685SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpeedglas Starter Kit
Funktion Tillbehör och reservdelar för 3M(TM) Speedglas(TM) svetshjälm 9100 MP
Plate Storlek1.625 x 3.5 "
Tjocklek0.06 "
TypSpeedglas Starter Kit

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.14
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)17.27
Fartygets bredd (cm)14.73
HS-kod3926909980

Produktinformation:

    • Egenskaper: (5) yttre skyddsplattor, (2) 9100V inre skyddsplattor och svettband för 3M(TM) Speedglas(TM) svetshjälm 9100 MP

Produktvarianter

ProduktModellPlate StorlekPris
SPEEDGLAS 06-0202-20 9100x Startkit | AF7LCA 21VF99 06-0202-202.375 x 4.5 "692SEK
SPEEDGLAS 06-0202-30 9100xx Startsats | AF7LCB 21VG01 06-0202-303.125 x 4.5 "718SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDGLAS 06-0202-10 9100v startsats
685SEK /enhet