SPEEDI-BOOT SBH-8148 NB Ventilkängelhängare 90 grader 8 x 14 Diameter 8 | AD9AJF 4NXF6

SPEEDI-BOOT SBH-8148 NB Ventilkängelhängare 90 grader 8 x 14 Diameter 8

Finns i lager
Artikel: AD9AJF Modell: SBH-8148 OBSKorsreferens: 4NXF6

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

863SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVent Boot Boot Hanger
Krage Dia. (I.)8
Kanalstorlek8 x 14 "
Material23 ga Galvaniserat stål
Särskild informationUppfyller LEED IAQ 3.1 kredit
TypNittio graders känga

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.386
Fartygets höjd (cm)26.67
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)40.64
HS-kod7307995060
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: 16 "till 24" armförlängningsförmåga

Produktvarianter

ProduktModellKanalstorlekTypPris
SPEEDI-BOOT SBH-4105 SB Vent Boot Boot Hanger Straight 4 x 10 Diameter 5 | AD9AGV 4NXA9 SBH-4105 SB4 x 10 "Rak känga457SEK
SPEEDI-BOOT SBH-4105 NB Vent Boot Boot Hanger 90 Degree 4 x 10 Diameter 5 | AD9AGW 4NXC1 SBH-4105 OBS4 x 10 "Nittio graders känga468SEK
SPEEDI-BOOT SBH-4105 EB Ventil Boot Hanger End 4 x 10 Diameter 5 | AD9AGX 4NXC2 SBH-4105 EB4 x 10 "Avsluta start468SEK
SPEEDI-BOOT SBH-4106 SB Vent Boot Stanger Straight 4 x 10 Diameter 6 | AD9AGY 4NXC3 SBH-4106 SB4 x 10 "Rak känga444SEK
SPEEDI-BOOT SBH-4106 NB Vent Boot Boot Hanger 90 Degree 4 x 10 Diameter 6 | AD9AGZ 4NXC4 SBH-4106 OBS4 x 10 "Nittio graders känga436SEK
SPEEDI-BOOT SBH-4106 EB Ventil Boot Hanger End 4 x 10 Diameter 6 | AD9AHA 4NXC5 SBH-4106 EB4 x 10 "Avsluta start484SEK
SPEEDI-BOOT SBH-4126 SB Vent Ventilhängare Rak 4 x 12 Diameter 6 | AD9AHB 4NXC6 SBH-4126 SB4 x 12 "Rak känga478SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDI-BOOT SBH-8148 NB Ventilkängelhängare 90 grader 8 x 14 Diameter 8
863SEK /enhet