SPENCE E-C1G9A1B1AM1 Tryckregulator 1-1/2 tum 10 Till 100 Psi | AB3FKE 1RWN8

SPENCE E-C1G9A1B1AM1 tryckregulator 1-1/2 tum 10 till 100 psi

Finns i lager
Artikel: AB3FKE Model: E-C1G9A1B1AM1Korsreferens: 1RWN8

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

30 668 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPilotstyrd tryckregulator
Body MaterialGjutjärn
Höjd14.5 "
Inloppsstorlek1.5 "
Längd7.25 "
Max. Tryck250 psi
Max. Temp.450 grader F
Utloppsstorlek1.5 "
Tryckjusteringsområde10 till 100 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 23.4225
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)47.24
Fartygets bredd (cm)29.46
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdInloppsstorlekLängdUtloppsstorlekTryckjusteringsområdePris
SPENCE E-C1C9A1B1AH1 Tryckregulator 1/2 tum 3 till 20 psi | AB3FJT 1RWL4 E-C1C9A1B1AH112.625 "1 / 2 "4.375 "1 / 2 "3 till 20 psi20 118 kr
SPENCE E-C1D9A1B1AH1 Tryckregulator 3/4 tum 3 till 20 psi | AB3FJU 1RWL5 E-C1D9A1B1AH112.875 "3 / 4 "4.75 "3 / 4 "3 till 20 psi21 082 kr
SPENCE E-C1E9A1B1AH1 Tryckregulator 1 tum 3 till 20 psi | AB3FJV 1RWL6 E-C1E9A1B1AH113.625 "1"5.375 "1"3 till 20 psi22 679 kr
SPENCE E-C1F9A1B1AH1 Tryckregulator 1-1 / 4 tum 3 till 20 psi | AB3FJW 1RWL7 E-C1F9A1B1AH113.875 "1.25 "6.5 "1.25 "3 till 20 psi26 679 kr
SPENCE E-C1G9A1B1AH1 Tryckregulator 1-1 / 2 tum 3 till 20 psi | AB3FJX 1RWL8 E-C1G9A1B1AH114.5 "1.5 "7.25 "1.5 "3 till 20 psi30 668 kr
SPENCE E-C1H9A1B1AH1 Tryckregulator 2 tum 3 till 20 psi | AB3FJY 1RWL9 E-C1H9A1B1AH115 "2"7.5 "2"3 till 20 psi37 910 kr
SPENCE E-C1B9A1B1AM1 Tryckregulator 3/8 tum 10 till 100 psi | AB3FJZ 1RWN3 E-C1B9A1B1AM112.625 "3 / 8 "4.375 "3 / 8 "10 till 100 psi20 274 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPENCE E-C1G9A1B1AM1 tryckregulator 1-1/2 tum 10 till 100 psi
30 668 kr /enhet