SPENCE

I mer än 100 år har Spence Engineering Company, Inc. tillhandahållit högkvalitativa ång- och vätskekontrollprodukter och lösningar för HVAC och industriella marknadsplatser. Läs mer

Filter

Vattensystem

Pneumatik

testinstrument

HVAC och kylning

Svetsning

Vattensystem Filter

Tryck- och temperaturreglerventilerVisa alla

  • Tryckregulatorer

    Direktverkande och pilotmanövrerade regulatorer idealiska för användning i fjärrvärmesystem och en- / parallellstegsreduktionsstationer för att kontrollera trycket inom 3 - 150 psi. Har packless konstruktion för att eliminera läckage och skaftförslitning och membranbelastade ångkanaler för enkel inspektion

  • Ventilationsventiler

    304 SS automatiska avluftningsventiler designade för att eliminera luftfickor från ång- och vattendistributionssystem. Tål temperaturer mellan 33 och 240 grader F

Rörbeslag och kopplingarVisa alla

  • Svarta rördelar

    Inkluderar droppkrokar som är utformade för att samla upp och dränera kondensat från radiatorernas ångstigrör. Kan användas med FNPT-rör i storlekar från 1 till 4 tum

FlödesreglerventilerVisa alla

  • Pneumatiska jordventiler

    Fjäderreturventiler som är lämpliga för användning i flask-tvättmaskiner, pläteringstankar och induktionsugnar. Har en kompakt ställdon med hög dragkraft för att placera kontakten positivt som svar på styrsignalen och en bultad membranfog för högtryckstäthet

Om SPENCE

Varumärkets omfattande produktlinje inkluderar styrventiler, direktmanövrerade ventiler, regulatorer, säkerhetsventiler, silar, rörspecialiteter, ljuddämpare, isolerande mantel och överhettare. Spence D50-serien tryckreducerande ventiler är självverkande reglerventiler, designade för användning i vatten-, ång-, olje- och gasindustrin för att minska eventuellt övertryck i ett system. Dessa enheter justerar automatiskt ventilöppningen och justerar trycket för att hålla det konstant under tryckfluktuationer. De är gjorda av gjutjärn och har ett maximalt tryck och temperaturklassning på 200 psig respektive 400 grader F. Märkets styrventiler ger stor flödeskapacitet och högtryckskontroll i VVS-system, värmekanaler, induktionsugnar, värmeväxlare och pläteringstankar.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Spence Valves MPN korsar individuella referenser till motsvarande Vulcan Hart och Watts modellnummer för pumpar. Så om du letar efter en konkurrerande vara som antingen är slut i lager eller är föråldrad, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Spence-produkter tillgängliga.

Frakt & Leverans

Dessa Spence-produkter sträcker sig från små till stora storlekar. De kan kräva noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras märkets varor med bud och flygfrakt för minimal stilleståndstid.

Större handelsnamn

SPENCE konkurrensfördelar

Typ E-ventil

Spence Type E-ventiler är pilotmanövrerade och har en ensätesdesign med kompakt konstruktion, balanserad metall, flexibla membran och huvudfjädern för att automatiskt stoppa vätske- eller gasflödet vid ett tryckbörvärde och bibehålla säkra trycknivåer. De levereras med en 4A avtappningsport som begränsar flödet och trycket byggt under membranet och en bypass med tre ventiler för att underlätta inspektionen utan att avbryta tjänsterna. Piloten kan monteras på vardera sidan av huvudventilen genom att använda en 1/4 tums nippel och koppling (medföljer enheten) som enkelt ansluter membrankammaren till önskad tryckkontroll. De är kapabla att motstå ett maximalt tryck och temperaturklassificering på 600 psig respektive 600 grader F.

Vanliga frågor

Vad används termobrunnar till?

Termobrunnar är designade för att skydda temperatursensorer som termoelement, termistorer och bimetalltermometrar mot överdrivet tryck, hastighet och korrosion.

Vilka är fördelarna med epoxibeläggning?

Epoxibeläggning består av ett epoxiharts och en polyaminhärdare. Den används på metallytan för att förhindra materialet från korrosion och ge stöttålighet. Det är lätt att rengöra och underhålla.

Vad är en temperaturkontrollventil?

En temperaturregleringsventil säkerställer att överhettning inte leder till läckage eller andra skador. Det minskar underhållet och eliminerar även risken för skador på grund av ångläckage.

Varumärkesexklusiva produkter