Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPENCE NAV-213 Automatisk avluftningsventil Luft 3/4 NPT | AC8WUL 3EJJ4

SPENCE NAV-213 Automatisk avluftningsventil Luft 3/4" NPT

Finns i lager
Artikel: AC8WUL Modell: NAV-213Korsreferens: 3EJJ4
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
4 889 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAutomatisk ventil
Body MaterialRostfritt stål
AnslutningstypMNPT
Flytande materialRostfritt stål
Inloppsstorlek3 / 4 "
Max. Tryck400 psi
Min. tryck~~POS=TRUNC1 psi
Temp. Räckvidd33 grader till 240 grader F.
Vent Dia.1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.81
Fartygets höjd (cm)12.45
Fartygets längd (cm)21.34
Fartygets bredd (cm)14.48
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDIN

Produktinformation:

    • Ventilationshöjd (7-1 / 4 ")

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPENCE NAV-213 Automatisk avluftningsventil Luft 3/4" NPT
4 889 kr /enhet