Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D 8501KUDR13V53 Relä 11pin 3pdt 10a 24vdc | AF9FUB 2DT59

SQUARE D 8501KUDR13V53 Relä 11pin 3pdt 10a 24vdc

Finns i lager
Artikel: AF9FUB Modell: 8501KUDR13V53Korsreferens: 2DT59

Få det Maj 15, Onsdag
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
575SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRelä
BastypFyrkant
Spolvolts24 VDC
Kontaktförstärkarklass (resistiv)10A @ 250VAC, 10A @ 28VDC
Kontaktformulär3PDT
KontaktmaterialSilverkadmiumoxid
Kontaktbetyg12A @ 240VAC / 28VDC
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
HP @ 120V1/3
HP @ 240V1/2
MonteringSidofläns
Nålar11
Tryck för att testaNej
SocketTillverkare Nr 8501NR82
Socket-kodC
StatusindikatorNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)4.06
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8536490080

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 120VBastypSpole VA-betygHP @ 240VMonteringNålarTryck för att testaSocketPris
SQUARE D 8501KPR12V24 Relä 8-stifts Dpdt 10a 240vac | AF9FTF 2DT08 8501KPR12V24-Octal2.5-Uttalsuttag8NejTillverkare Nr 8501NR51 eller 8501NR521 034 kr
SQUARE D 8501KPDR12V51 Relä 8Pin DPDT 10A 10VDC | AF9FTN 2DT23 8501KPDR12V51-Octal4.5-Uttalsuttag8NejTillverkare Nr 8501NR51 eller 8501NR521 034 kr
SQUARE D 8501KUR12V20 Relä 8pin Dpdt 10a 100vac | AF9FTR 2DT39 8501KUR12V201/3Fyrkant-1/2Sidofläns8NejTillverkare Nr 8501NR82617SEK
SQUARE D 8501KUR13V14 Relä 11pin 3pdt 10a 24vac | AF9FTV 2DT48 8501KUR13V141/3Fyrkant-1/2Sidofläns11NejTillverkare Nr 8501NR82575SEK
SQUARE D 8501KUDR12V53 Relä 8pin Dpdt 10a 24vdc | AF9FTY 2DT54 8501KUDR12V531/3Fyrkant-1/2Sidofläns8NejTillverkare Nr 8501NR82617SEK
SQUARE D 8501RS14V20 Relä 14pin 4pdt 5a 120vac | AF9FUL 2DW30 8501RS14V201/6Fyrkant-1/6Sidofläns14NejTillverkare Nr 8501NR45813SEK
SQUARE D 8501RS34V20 Relä 14pin 4pdt 5a 120vac | AF9FUM 2DW34 8501RS34V20-Fyrkant--Sidofläns14NejTillverkare Nr 8501NR451 210 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 8501KUDR13V53 Relä 11pin 3pdt 10a 24vdc
575SEK /enhet