SQUARE D

Square D, med huvudkontor i Andover, Massachusetts, USA, är ett flaggskeppsvarumärke för Schneider Electric, en ledande leverantör av högkvalitativ elektrisk utrustning för både kommersiella och industriella applikationer. Sedan 1902 har Square D tillverkat elektrisk utrustning, såsom elektroniska skyddsanordningar, tryckbrytare, kontaktorer, brytare och transformatorer. Läs mer

Filter

Electrical

Motorer

Pneumatik

Vattensystem

Säkerhet

Belysning

Utomhusutrustning

HVAC och kylning

Handverktyg

Hydraulik

Fleet och fordonsunderhåll

Electrical Filter

Start- och kontaktorerVisa alla

  • Hjälpkontakter

    Square D-hjälpkontakter är konstruerade för användning med primär kopplingsutrustning som strömbrytare, reläer och kontaktorer. De erbjuds i normalt öppna och normalt stängda utföranden. Dessa kontakter används ofta som förreglingar eller hållare och indikerar driftstatus för en enhet. De finns i spänningsklasser upp till 690VAC.

  • Kombinationsstartare

    Square D UL-listade kombinationsstartare har en NO / NC / ingen ställdonkretsdesign för att säkra elektriska kretsar från både överströmsbelastningar och kortslutningar. De är utrustade med överbelastningsreläer av smältlegering.

  • Kontaktortillbehör

    Square D-kontaktortillbehör inkluderar ersättningstillbehör som monteringsfästen, pneumatiska timers, ersättningsspolar och ersättningskontaktsatser, för användning med NO- och NC-kontaktorer.

  • Definitiva ändamål magnetiska kontaktorer

    Square D reversibla och icke reversibla reläer är designade för att erbjuda automatisk avstängning vid strömavbrott. De är lämpliga för användning med kretsar där överbelastningsskydd erbjuds separat, och kan hantera helt induktiva belastningar upp till 90A.

  • Trumbrytare

    NEMA-klassade trumbrytare med manuell manuell överkörningsanläggning för att vända motorns svängriktning. Erbjud olika hk-värden vid 230, 240 och 460 volt

  • Belysningsmagnetiska kontaktorer

    Square D belysningsmagnetiska kontaktorer är lämpliga för användning i arenor, parker, byggarbetsplatser och industrianläggningar för att koppla om elektriska kraftkretsar. De ger högre strömvärden jämfört med reläer och finns i 2, 3, 4, 6, 8, 10 och 12-poliga konfigurationer.

  • Magnetstarter med elektronisk överbelastning

    Square D magnetiska starter med elektronisk överbelastning är lämpliga för användning med träbearbetningsmaskiner som formverktyg och skåpsågar. De ger överbelastnings- och underspänningsskydd och har en automatisk avstängningsfunktion vid strömavbrott.

  • Magnetstarter med termisk överbelastning

    Square D magnetiska starter med termisk överbelastning är designade för att ge skydd mot underspänning och överbelastning i känsliga elektriska kretsar eller paneler. De har en elektromagnetiskt manövrerad strömbrytare för att starta de anslutna motorerna med en maximal strömstyrka på 27A.

  • Manuella motorströmställare och startmotorer

    Square D manuella motoromkopplare och -startare är lämpliga för PÅ/AV-kopplingsoperationer i små 1-fas, 3-fas eller DC-motorer installerade i pumpar, fläktar, små verktygsmaskiner och transportörer. De klarar ström upp till 30A och driftspänning upp till 600VAC.

  • Manuellt starttillbehör

    Square D manuella starttillbehör inkluderar nödavstängda ställdon, säkringsklämmor och hållare, handtagsskyddssatser med hänglås, interna spakar, bygelremssatser, motorlogiktillbehör, monteringsfästen, återställningsmekanism med extern överbelastning och transientundertryckningsmoduler.

  • Motorstartkåpor

    NEMA-klassificerade startkapslingar som används med värmebelastningar, transformatorer, kondensatorer, elmotorer och andra belastningar som kräver separat överbelastningsskydd. Valda modeller har en grå yta för ett glänsande utseende. Erbjuds i höjder från 5.51 till 31.5 tum

  • NEMA magnetiska kontaktorer

    Konstruerad för att balansera förändringar i elektriska frekvenser och säkerställa automatisk avstängning under strömavbrott

  • Överbelastningsreläer

    Underlätta motoröverbelastningsskydd i magnetiska motorstartare av typ S, NEMA-stil. Har en automatisk eller manuell återställningsfunktion som också erbjuder maximal strömjustering. Finns i nuvarande betyg mellan 0.4 och 32A

  • Startpaket

    Inkluderar hand-, OFF- och auto-omkopplare, ON / OFF tryckknappssatser och tryckknapps styrsatser. Kan användas tillsammans med start- / kontaktorer för att bibehålla motorns driftstatus

  • Termiska enheter

    Används för att skydda styrenheter, motorer och grenledare från alltför höga värme- och överströmsförhållanden. Kan utlösa kretsenheten inom 20 sekunder eller mindre. Finns i strömstyrka från 0.3 till 19.2A

FördelningVisa alla

  • Bult på miniatyrbrytare

    Square D 1-, 2- och 3-poliga brytare är designade för att kontrollera spänningsnivåer och skydda kontrollpaneler och enheter från överströms- och kortslutningsskador. De erbjuds i design med huvudbrytare, standard och hög avbrottskapacitet.

  • Bussproppar

    Square D-busskontakter är designade för maximal flexibilitet, enkel installation och hög eleffektivitet i distributionssystem med låg effekt. De tillåter kontinuerligt strömflöde och har ett helt sluten hölje för att eliminera oavsiktliga samlingsskenekontakter.

  • Strömbrytartillbehör

    Square D-strömbrytare tillbehör såsom fästen, handtagshänglås och förlängningar, förreglingar, klacksatser och shuntresor är designade för användning med Square D-strömbrytare.

  • Kapslingar för brytare

    Square D NEMA-klassade stål/rostfria kapslingar är designade för att skydda användare från att oavsiktligt komma i kontakt med strömförande delar av strömbrytare och gjutna strömbrytarhus. De kan hantera strömflöde upp till 1000 A.

  • Kretsskyddsenheter

    Square D-kretsskyddsanordningar är termisk-magnetiska kretsskydd som används för att skydda elektriska kretsar från överström. De har last- och linjeklackar för att ge enkel spårmontering.

  • Markstångsats

    Square D markstångssatser är kompakta och lätta kit som används i CSED-enheter, lastcentra och NQOD- och NF-panelkort. Dessa ANSI-certifierade jordstångssatser har 15 terminaler och matarledningar till neutralstången i lastcentra.

  • IEC miniatyrbrytare

    Square D dvärgbrytare avbryter strömflödet till elektriska kretsar under en kortslutning eller en överbelastning. De levereras med ett DIN-skenas monteringssystem utrustat med klämmor för att säkerställa enkel montering på paneler eller lastcentra.

  • IEC kompletterande skydd

    Square D D-kurva tvåpoliga IEC-tilläggsskydd löser ut omedelbart när strömbelastningen överstiger tio till 20 gånger enhetens klassificering. Dessa brytare monteras bekvämt på en standard 35 mm DIN-skena och är UL 1077 listade för att motstå skador på grund av överströmmar och kortslutningar.

  • Last Center och Panelboard Tillbehör

    Square D lastcenter och panelboardtillbehör används för att anpassa, montera och förbättra säkerheten för Square D panelboards och lastcenter. Dessa paneltavlor och lastcentraler hjälper till att distribuera elektrisk kraft.

  • Lastcentraler och panelboards

    Square D belastningscentra och panelskivor distribuerar elektrisk ström i bostäder, kommersiella och industriella applikationer. De använder Square D-brytare för att förhindra skador. Dessa brytare avbryter flödet av strömmen i en överbelastad krets.

  • Gjutna fallbrytare
  • Panelmonterade brytare
  • Anslut miniatyrbrytare
  • Enhetsmonterade brytare

tryck~~POS=TRUNCVisa alla

12

Om SQUARE D

Square D tillverkar strömbrytare, tryckknappar, startmotorer & kontaktorer, reläer, säkringar och transformatorer.
Square D enkel- och dubbelpoliga brytare används för att öppna eller stänga en elektrisk krets och används även som Auto On/Off/Start-enheter. Gräns- och förreglingsbrytare aktivera eller avaktivera strömmen till en enhet automatiskt när dess färdgränser överskrider, vilket skyddar användare och utrustning från felaktigt fungerande maskiner. Vätskenivåbrytare å andra sidan använd en flytmekanism för att starta/stoppa pumpar, öppna/stänga ventiler eller aktivera nivålarm genom att detektera vätskenivåer. Tryck- och vakuumbrytare används för att spåra trycknivåer och vakuumförhållanden och styra kraften till hydrauliska och pneumatiska system som luftkompressorer och vattenpumpar.
Strömbrytare är utformade för att kontrollera spänningsnivåer och förhindra överbelastningsförhållanden i elektriska system. Dessa strömbrytare finns i miniatyr och gjuten fallstorlekar med bult på eller plug-in design. De skruva på strömbrytare används i industriella miljöer för vibrationssäker, permanent drift. De kan tas bort på ett säkert sätt först efter att strömmen till utrustningen stängts av. De koppla in strömbrytaren å andra sidan kan enkelt tas bort och bytas ut utan att koppla bort strömmen från källan. Dessa inkopplade strömbrytare är billigare och mer riskfyllda än bultade brytare och används i lätta kommersiella applikationer som inte kräver permanent installation av strömbrytarna.
Fyrkantiga D panelskivor används för att fördela ström nedströms från huvudbrytare. De skyddar den inhysta utrustningen från regn, damm, snö och andra miljöförhållanden. Belastningscentraler är en specialiserad typ av panelkort som endast accepterar insticksbrytare med spänningsvärden upp till 240V för lätt kommersiell och industriell användning. Homeline (HOM)-serien lastcenter används med HOM-seriens brytare och QO Series lastcentra används endast med brytare i QO-serien.
Välj från ett brett utbud av dessa strömbrytare och relaterade tillbehör, såsom krokpinnar, spakarmar, hjälpkontakter och monteringsdetaljer på Raptor Supplies.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Square D brytare korsreferens med General Electric, Bussmann och Eaton brytare. Om du letar efter konkurrerande utrustning eller ett verktyg som antingen är slut i lager eller föråldrat, är chansen stor att Raptor Supplies har motsvarande Square D-utrustning tillgänglig.

Frakt & Leverans

Dessa Square D-utrustningsstorlekar varierar från små till stora. De kan kräva noggrann förpackning eftersom en del av verktygen kan skadas under frakt. Därför levereras denna Square D-utrustning med kurirförsändelse och flygfrakt för minimal stilleståndstid.

Större handelsnamn

Strömbrytare i QO-serien

Square D QO-seriens brytare ger industriellt och kommersiellt kretsskydd mot skador från överbelastning och kortslutning på AC- och DC-system. 1, 2 eller 3-poliga brytare i QO-serien ...Läs mer 

Homeline Series effektbrytare

Strömbrytare i Square D Homeline-serien ger ljusbågsfel, kombinationsljusbågsfel (CAFI), jordfel (klass A, GFCI) och dubbelfunktionsskydd (CAFI och GFCI) till 1/2-polig elektrisk utrustning....Läs mer 

SQUARE D Konkurrensfördelar

Visi-Trip-indikator

Square D QO- och QOB-seriens strömbrytare har en Visi-Trip-utlösningsindikator för att ge en visuell indikation på att strömbrytaren har löst ut och brutit kretsen. När en strömbrytare i QO-serien löser ut, intar dess handtag ett mittläge och Visi-Trip-indikatorn indikerar röd färg i ett fönster placerat under handtagen i strömbrytarens hölje. Denna patenterade Visi-Trip-indikator tänds endast när strömbrytaren har löst ut för snabb identifiering av kretsen från andra kretsar som bara är i på eller av. För att återställa dessa Square D-brytare, tryck handtaget till OFF och sedan till ON-läget. Omstart av kretsen stänger av Visi-Trip-indikatorn för att indikera normal drift.

Diagnostik för tidsbesparing

Square D QO- och HomeLine-brytare har Time Saver Diagnostics för att ge snabb diagnostisk hjälp med en knapptryckning när ett kretsutlösning inträffar. Denna teknik hjälper entreprenörer och elektriker att identifiera typ och orsak till fel som har uppstått, vilket ger snabbare felsökningstid.

Square D Time Saver Diagnostics är mycket enkel och lätt att använda. Det kräver inga verktyg eller specialutbildning. Följ dessa steg för att identifiera orsaken till ett fel:

  • Stäng av strömbrytaren, fortsätt att hålla ned TEST-knappen och slå på strömbrytaren igen.
  • Om strömbrytaren löser ut omedelbart (inom 1 sekund), så upptäcks ett jordfel.
  • Om strömbrytaren löser ut efter 2 sekunder, upptäcker Time Saver Diagnostics ett ljusbågsfel.
  • Om strömbrytaren löser ut efter 5 sekunder, indikerar det antingen inget fel eller termisk överbelastning eller en kortslutning.

Vanliga frågor

Vilket företag äger Square D?

Square D, med huvudkontor i Andover, Massachusetts, USA, ägs av Schneider Electric, en ledande tillverkare av elektrisk utrustning.

Hur väljer man lämpliga lastcentra och strömbrytare?

Följande är de viktigaste punkterna som användare bör notera när de väljer lämplig belastningscentral eller strömbrytare för sina applikationer:

  • Utrymmesbegränsning: Användare bör välja sina strömbrytare baserat på det tillgängliga utrymmet i lastcentret. Strömbrytare i QO-serien erbjuds generellt i 3/4-tumsformat medan Homeline-seriens strömbrytare är tillgängliga i 1-tumsformat.
  • Typ av hölje som krävs: Regntäta kapslingar kan krävas, beroende på applikationsplatsen (inomhus eller utomhus).
  • Elektrisk strömförsörjning: Lastcentra och brytare kan förses med antingen enfas eller 3-fas elkraft.
  • Funktioner: Användare bör välja lastcentra genom att notera huvudströmbrytaren, huvudklackarna och generatorpanelen som finns med dem.
  • Alternativ för markstång: Utvalda markstänger i lastcentraler är fabriksinstallerade, medan vissa markstänger måste installeras på fältet.
  • Elektriska klassificeringar: Användare bör alltid kontrollera amperemärkena för belastningscentraler och strömbrytare innan de köper dem. De bör också notera polutrymmena och det maximala antalet 1-poliga enfaskretsar som en lastcentral kan hantera.

Vilka säkerhetsinstruktioner ska operatörer följa när de använder Square D-verktyg?

Användare/operatörer bör stänga av strömförsörjningen innan något arbete utförs på någon utrustning. De bör använda lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) och följa säkra elektriska arbetsrutiner, såsom spänningsavkännande anordningar med lämpligt märkvärden vid alla linjer. Vissa Square D-utrustningar och instrument kan kräva periodisk rengöring och smörjning.

Vilka standarder/certifieringar följer Square D-utrustningen?

Square D-utrustning kan vara UL-listad eller CSA-certifierad samtidigt som den följer National Electrical Code (NEC, USA) standarder. Square D-produkter är kompatibla med RoHS, REACH-standarder samt för minimal användning av farliga ämnen under tillverkning. Utvald Square D-utrustning är IP- och NEMA-klassad för användning inomhus och utomhus.

Varumärkesexklusiva produkter