Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D EJB34100 Bolt-on Circuit Breaker, E-Frame, 3P, Thermal Magnetic Trip | CE6GUZ

SQUARE D EJB34100 Bolt-on effektbrytare, E-Frame, 3P, termisk magnetisk utlösning

Finns i lager
Artikel: CE6GUZ Modell: EJB34100

Få det Maj 7, Tisdag
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
13 661 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult på strömbrytare
Amps100
RamtypEJB
Antal poler3
Spänning480
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.647
Fartygets höjd (cm)11.91
Fartygets längd (cm)24.89
Fartygets bredd (cm)15.49
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D EHB34020AS strömbrytare i 3-polig konfiguration med extra hög avbrottskapacitet för att ge överströmsskydd genom att begränsa strömflödet
    • Bultmontering för snabb och enkel installation
    • Använder termisk magnetisk utlösningsenhet som erbjuder långvarigt och omedelbart strömbegränsande skydd
    • Brytförmåga: 65 kA vid 277 V, 100 kA vid 240 V

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
SQUARE D EJB14015 Bult på effektbrytare Ejb 15 Amp 277vac 1p 65kaic@480v | AG8NCZ EJB1401515A1277V2 151 kr
SQUARE D EJB14020 Bolt On Circuit Breaker Ejb 20 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NDA EJB1402020A1277V2 151 kr
SQUARE D EJB14025 Bolt On Circuit Breaker Ejb 25 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NDB EJB1402525A1277V-
RFQ
SQUARE D EJB14030 Bolt On Circuit Breaker Ejb 30 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NDC EJB1403030A1277V2 151 kr
SQUARE D EJB14035 Bolt On Circuit Breaker Ejb 35 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NDD EJB1403535A1277V2 325 kr
SQUARE D EJB14050 Bult-On effektbrytare, EJB, 50 A, 277VAC, 1P, 65kAIC @ 480V | AG8NDE EJB1405050A1277V2 197 kr
SQUARE D EJB14060 Bolt On Circuit Breaker Ejb 60 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NDF EJB1406060A1277V2 325 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D EJB34100 Bolt-on effektbrytare, E-Frame, 3P, termisk magnetisk utlösning
13 661 kr /enhet