SQUARE D FAB36080 strömbrytare i formgjuten hölje, 80A, 600VAC, Bolt-On | CE6JDW

SQUARE D FAB36080 strömbrytare i formgjuten hölje, 80A, 600VAC, bult-på

Artikel: CE6JDW Modell: FAB36080

Få det Maj 21, Tisdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps80
RamtypFA
Antal poler3
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.9475
Fartygets höjd (cm)16.26
Fartygets längd (cm)10.49
Fartygets bredd (cm)11.43
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D FAB36080 FAB-seriens gjutna höljesbrytare designad för att skydda elektriska system som löper risk för kortslutning eller överbelastning, idealisk för bostäder och kommersiella paneler
    • Har 3-polig, 3-fas modulär design i en kompakt F-ramenhet
    • Utrustad med termisk magnetisk utlösning för både momentant och långvarigt strömbegränsande skydd
    • I-Line-monteringsfäste för installation i vertikal eller horisontell orientering
    • Belastningssidans klämmor rymmer ledningar av flera storlekar
    • UL-listad och CSA-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellAmpsPris
SQUARE D FAB36015 strömbrytare i formgjuten hölje, 15A, 600VAC, Bolt-On | CE6JDU FAB3601515-
RFQ
SQUARE D FAB36030 Effektbrytare, 30A, 600VAC, Bolt-On | CE6JDV FAB360303013 362 kr
RFQ
SQUARE D FAB36050 strömbrytare, 3P, 50A, termisk magnetisk utlösning | CE6JTW FAB3605050-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D FAB36080 strömbrytare i formgjuten hölje, 80A, 600VAC, bult-på