Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D HDA36060U33X PowerPact gjuten höljesbrytare, H-ram, 60A, 600VAC | CE6GXJ

SQUARE D HDA36060U33X PowerPact gjuten hölje effektbrytare, H-ram, 60A, 600VAC

Finns i lager
Artikel: CE6GXJ Modell: HDA36060U33X
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
16 398 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps60
RamtypHDA-förlängning
Antal poler3
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.6
Fartygets höjd (cm)13.67
Fartygets längd (cm)37.16
Fartygets bredd (cm)20.65
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D HDA36060U33X PowerPact-serien, HDA-typ gjuten höljesbrytare designad för att förhindra kortslutning och överbelastningsförhållanden i paneltavlor och elcentraler
    • 3-polig, 3-fas design och kompakt H-ram för överlägsen prestanda vid höga temperaturer och skydd mot elektriska fel
    • Har avancerad mjukvarualgoritm för att kontrollera strömförsörjningen och snabbt avbryta extrema strömstötar med solid state-skyddsmekanism
    • Elektronisk utlösning ger momentan, långtids-, korttids- och jordfelsströmbegränsningsfunktioner
    • I-line plugg in och ladda sidoflänsterminaler för enkel installation
    • UL-listad och CSA-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
SQUARE D HDA260351 Strömbrytare I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZG HDA26035135A2600V13 123 kr
SQUARE D HDA260352 Strömbrytare I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZH HDA26035235A2600V13 123 kr
SQUARE D HDA260354 Strömbrytare I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZJ HDA26035435A2600V-
RFQ
SQUARE D HDA260802 Strömbrytare I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZK HDA26080280A2600V15 737 kr
SQUARE D HDA260804 Strömbrytare I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZL HDA26080480A2600V15 737 kr
SQUARE D HDA260901 Strömbrytare I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZM HDA26090190A2600V15 737 kr
SQUARE D HDA260902 Strömbrytare I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZN HDA26090290A2600V15 737 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D HDA36060U33X PowerPact gjuten hölje effektbrytare, H-ram, 60A, 600VAC
16 398 kr /enhet