SQUARE D HDP36125 strömbrytare i formgjuten hölje, 18kAIC, 3-polig, 125A | CE6GZB

SQUARE D HDP36125 strömbrytare i formgjuten hölje, 18kAIC, 3-polig, 125A

Artikel: CE6GZB Modell: HDP36125

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps125
RamtypHDP
Antal poler3
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8
Fartygets höjd (cm)13.03
Fartygets längd (cm)21.44
Fartygets bredd (cm)18.42
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D HDP36125 strömbrytare lämplig för backmatningsapplikationer för att skydda känsliga elektriska kretsar från strömöverbelastning och kortslutning
    • Monteringsanläggning för DIN-skena på klämman, utrustad med en terminalmutterlinje och lastsidor för att minska installationens stilleståndstid
    • Termomagnetisk utlösningsenhet för att reagera omedelbart på svåra strömavbrott samtidigt som man undviker att snubbla på mild överbelastning
    • Rymmer 14 - 3 AWG styva aluminium / koppartrådar
    • UL-listad, CSA-certifierad, CE-märkt och IEC-godkänd

Produktvarianter

ProduktModellAmpsPris
SQUARE D HDP36015 PowerPact gjuten höljesbrytare, H-ram, 15A, 600VAC | CE6GYN HDP3601515-
RFQ
SQUARE D HDP36025 strömbrytare, termisk magnetisk, 25A, 600V | CE6GYX HDP3602525-
RFQ
SQUARE D HDP36150 strömbrytare, 150A, 3 poler, 600V, 14kA | CE6GYY HDP36150150-
RFQ
SQUARE D HDP36110 strömbrytare, 3-polig, 25kAIC vid 240V | CE6GZC HDP3611011016 398 kr
RFQ
SQUARE D HDP36035 Effektbrytare, 35A, 3-polig, 18kAIC, Bolt-On | CE6GZD HDP3603535-
RFQ
SQUARE D HDP36040 strömbrytare, 40A, 3-polig, 18kAIC, 3-fas | CE6GZE HDP3604040-
RFQ
SQUARE D HDP36045 effektbrytare, 18kAIC, 45A, 3-polig, 3-fas | CE6GZF HDP3604545-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D HDP36125 strömbrytare i formgjuten hölje, 18kAIC, 3-polig, 125A