SQUARE D HJA260202 PowerPact Molded Case Circuit Breaker, A & C Phase, 25kAIC | CE6JNA

SQUARE D HJA260202 PowerPact gjuten hölje effektbrytare, A & C fas, 25kAIC

Artikel: CE6JNA Modell: HJA260202

Få det Maj 22, Onsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps20
RamtypHJA
Antal poler2
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8
Fartygets höjd (cm)13.67
Fartygets längd (cm)37.16
Fartygets bredd (cm)20.65
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D HJA260202 I-Line-seriebrytare, en överströmsskyddsanordning (OCPD), som bryter kretsen när den utsätts för felaktig ström
    • I-Line-design med plug-in-funktion möjliggör enkel installation och borttagning i Square D-paneler
    • 2-polig konstruktion erbjuder avbrott på 65kA @ 480VAC, 25kA @ 600VAC och 100kA @ 240VAC
    • Lastanslutning på lasten underlättar tillförsel och fördelning av strömflödet utan något hinder mellan de elektriska ledningarna
    • UL-listad och CSA-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
SQUARE D HJA260351 Strömbrytare I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKK HJA26035135A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260352 Strömbrytare I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKL HJA26035235A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260354 Strömbrytare I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKM HJA26035435A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260802 Strömbrytare I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKN HJA26080280A2600V17 759 kr
SQUARE D HJA260804 Strömbrytare I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKP HJA26080480A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260901 Strömbrytare I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKQ HJA26090190A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260902 Effektbrytare I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKR HJA26090290A2600V-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D HJA260202 PowerPact gjuten hölje effektbrytare, A & C fas, 25kAIC