Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D HJA260601 Molded Case Circuit Breaker, 60A, 100kAIC at 240VAC , 2P | CE6HAU

SQUARE D HJA260601 strömbrytare i formgjuten hölje, 60A, 100kAIC vid 240VAC, 2P

Finns i lager
Artikel: CE6HAU Modell: HJA260601

Få det Maj 14, Tisdag
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
15 952 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps60
RamtypHJA
Antal poler2
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.376
Fartygets höjd (cm)13.67
Fartygets längd (cm)37.16
Fartygets bredd (cm)20.65
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D HJA260601 strömbrytare designad för att förhindra kortslutning och strömöverbelastning i känsliga elektriska kretsar
    • Termisk magnetisk utlösning för att omedelbart reagera på kraftiga strömstötar men undvika att snubbla vid mild överbelastning
    • Rymmer 14 - 3 AWG aluminium- eller koppartrådar
    • I-Line anslutningsledning och anslutningsterminaler på lastsidan för att eliminera lösa anslutningar
    • UL-listad, CSA-certifierad, CE-märkt och IEC-godkänd

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
SQUARE D HJA260351 Strömbrytare I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKK HJA26035135A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260352 Strömbrytare I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKL HJA26035235A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260354 Strömbrytare I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKM HJA26035435A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260802 Strömbrytare I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKN HJA26080280A2600V17 759 kr
SQUARE D HJA260804 Strömbrytare I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKP HJA26080480A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260901 Strömbrytare I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKQ HJA26090190A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260902 Effektbrytare I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKR HJA26090290A2600V-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D HJA260601 strömbrytare i formgjuten hölje, 60A, 100kAIC vid 240VAC, 2P
15 952 kr /enhet