SQUARE D HJF36060 PowerPact H Circuit Breaker, 60A, 3 Poles, 25kAIC @ 600VAC | CE6JUJ

SQUARE D HJF36060 PowerPact H effektbrytare, 60A, 3 poler, 25kAIC @ 600VAC

Artikel: CE6JUJ Modell: HJF36060

Få det Maj 22, Onsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps60
RamtypHJA
Antal poler3
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.25
Fartygets höjd (cm)15.01
Fartygets längd (cm)22
Fartygets bredd (cm)19
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D HJF36060 effektbrytare konstruerad för skydd mot kortslutnings- och överbelastningsförhållanden
    • Termisk magnetisk tripp utformad för att åsidosätta milda fluktuationer samtidigt som den reagerar direkt på allvarliga strömstötar
    • Enhetsmonterad stil med samlingsskena och lastanslutning möjliggör enkel installation och problemfritt ledningsarrangemang
    • UL-listad, IEC-godkänd, CE-märkt och CSA-certifierad

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D HJF36060 PowerPact H effektbrytare, 60A, 3 poler, 25kAIC @ 600VAC