Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D HLA260301 Strömbrytare, 30A, 50kA Avbrottsklassning, 2-polig | CE6HBF

SQUARE D HLA260301 Strömbrytare, 30A, 50kA avbrottsklassning, 2-polig

Finns i lager
Artikel: CE6HBF Modell: HLA260301
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
18 764 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps30
RamtypHLA
Antal poler2
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8
Fartygets höjd (cm)13.67
Fartygets längd (cm)37.16
Fartygets bredd (cm)20.65
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D HLA260301 strömbrytare lämplig för att skydda lågspänningsdistributionssystem mot strömöverbelastning och kortslutning
    • Termomagnetisk utlösningsenhet för att undvika att snubblar vid mild överbelastning samtidigt som den reagerar omedelbart på svåra kraftsteg
    • I-Line- och lastsidaanslutningar för att rymma 14 - 3 AWG aluminium- eller koppartrådar
    • CE-märkt, CSA-certifierat, UL-listat och IEC-godkänt

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
SQUARE D HLA260351 Strömbrytare I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQC HLA26035135A2600V15 054 kr
SQUARE D HLA260352 Strömbrytare I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQD HLA26035235A2600V15 054 kr
SQUARE D HLA260354 Strömbrytare I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQE HLA26035435A2600V15 054 kr
SQUARE D HLA260802 Strömbrytare I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQF HLA26080280A2600V18 713 kr
SQUARE D HLA260804 Strömbrytare I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQG HLA26080480A2600V18 713 kr
SQUARE D HLA260901 Strömbrytare I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQH HLA26090190A2600V18 713 kr
SQUARE D HLA260902 Strömbrytare I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQJ HLA26090290A2600V18 713 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D HLA260301 Strömbrytare, 30A, 50kA avbrottsklassning, 2-polig
18 764 kr /enhet