Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D HOM250GFI Strömbrytare 50a 2p 10ka 240v | AF9HDZ 2GNY3

SQUARE D HOM250GFI Insticksbrytare 50a 2p 10ka 240v

Finns i lager
Artikel: AF9HDZ Modell: HOM250GFIKorsreferens: 2GNY3
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
2 055 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnslut strömbrytaren
Växelspänning120 / 240 VAC
Amps50
StrömbrytartypJordfelsbrytare (klass A - 5mA)
DC-spänningsvärdeInte betygsatt
Djup2.98 "
Längd3.13 "
Max. AIR-betyg10kA
Max. Trådstorlek6 AWG
Min. Trådstorlek12 AWG
Antal poler2
TerminalanslutningJuli
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5445
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod8536200020

Produktvarianter

ProduktModellLängdVäxelspänningAIC-betygMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekAntal polerTerminalanslutningSpänningPris
SQUARE D HOM115 Strömbrytare 15a 1p 10ka 240v | AA9GHV 1D340 HOM1153.13 "120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1Skruvklämma-123SEK
SQUARE D HOM115GFI Insticksbrytare, 1 P, 10 kAIC | AA9GHW 1D341 HOM115GFI3.13 "120 / 240 VAC-10 AWG14 AWG1Skruvklämma-1 207 kr
SQUARE D HOM120 Anslutningsbrytare 20a 1p 10ka 240v | AA9GHX 1D342 HOM1203.13 "120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1Skruvklämma-128SEK
SQUARE D HOM120GFI Strömbrytare 20a 1p 10ka 240v | AA9GHY 1D343 HOM120GFI3.13 "120 / 240 VAC-10 AWG14 AWG1Skruvklämma-2 331 kr
SQUARE D HOM130 Strömbrytare 30a 1p 10ka 240v | AA9GHZ 1D344 HOM1303.13 "120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1Skruvklämma-128SEK
SQUARE D HOM140 Strömbrytare 40a 1p 10ka 240v | AA9GJA 1D345 HOM1403.13 "120 / 240 VAC-2 AWG8 AWG1Juli-144SEK
SQUARE D HOM150 Strömbrytare 50a 1p 10ka 240v | AA9GJB 1D346 HOM1503.13 "120 / 240 VAC-2 AWG8 AWG1Juli-144SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D HOM250GFI Insticksbrytare 50a 2p 10ka 240v
2 055 kr /enhet