Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D KHL36150 strömbrytare i formgjuten hölje, genomströmning, 150 A, 600 VAC, 3 P | AG8RAC

SQUARE D KHL36150 strömbrytare i formgjuten hölje, genomströmning, 150 A, 600 VAC, 3 P

Finns i lager
Artikel: AG8RAC Modell: KHL36150
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
41 107 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
AIC-betyg35kAIC @ 480V
Amps150A
RamtypKHL
Antal poler3
Spänning600V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.25
Fartygets höjd (cm)23.88
Fartygets längd (cm)16.26
Fartygets bredd (cm)18.03

Produktinformation:

    • KHL-seriens gjutna höljesbrytare lämplig för att byta AC- och DC-system, samt ge överströmsskydd
    • Har en termisk magnetisk utlösningsenhet för att ge både omedelbart och långvarigt strömbegränsande skydd med avbrottsklassning på 35 kA vid 480 VAC
    • Genomströmningsdesign utrustad med lednings-/lastsidoklämmor för att ta emot ledare av olika storlek
    • UL-listad, CSA-certifierad och CE-godkänd

Produktvarianter

ProduktModellAmpsSpänningPris
SQUARE D KHL36000M Strömbrytare Matning genom 250 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8QZW KHL36000M250A600V19 504 kr
SQUARE D KHL36070 Strömbrytare Matning genom 70 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8QZX KHL3607070A600V41 107 kr
SQUARE D KHL36080 Strömbrytare Matning genom 80 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8QZY KHL3608080A600V41 107 kr
SQUARE D KHL36100 Strömbrytare Matning genom 100 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8QZZ KHL36100100A600V41 107 kr
RFQ
SQUARE D KHL36110 Strömbrytare Matning genom 110 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RAA KHL36110110A600V41 107 kr
SQUARE D KHL36125 Strömbrytare Matning genom 125 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RAB KHL36125125A600V41 107 kr
SQUARE D KHL36175 Strömbrytare Matning genom 175 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RAD KHL36175175A600V41 107 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D KHL36150 strömbrytare i formgjuten hölje, genomströmning, 150 A, 600 VAC, 3 P
41 107 kr /enhet