SQUARE D PJA36100U41A PowerPact P effektbrytare, 1000A, 600VAC, I-Line Mount | CE6HJW

SQUARE D PJA36100U41A PowerPact P effektbrytare, 1000A, 600VAC, I-Line-fäste

Finns i lager
Artikel: CE6HJW Modell: PJA36100U41A

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

205 639 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps1000
RamtypPJA
Antal poler3
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.4
Fartygets höjd (cm)29.85
Fartygets längd (cm)51.44
Fartygets bredd (cm)29.54
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D PJA36100U41A PowerPact P strömbrytare för användning med elcentraler och paneler för att förhindra överbelastning eller kortslutning
    • Termomagnetisk utlösningsenhet erbjuder momentana och långvariga strömbegränsande funktioner
    • Funktioner I-Line stil plug-in montering för enkel installation; lämplig för backmatning
    • Ger avbrottsvärden på 100kA vid 240VAC, 65kA vid 480VAC och 25kA vid 600VAC
    • UL

Produktvarianter

ProduktModellAmpsSpänningPris
SQUARE D PJA36080 Strömbrytare I-line Style Plug-in 800 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8TPX PJA36080800A600V180 368 kr
SQUARE D PJA36100 Strömbrytare I-line Style Plug-in 1000 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8TPY PJA361001000A600V205 639 kr
SQUARE D PJA36100U44A Strömbrytare I-line Style Plug-in 1000 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8TPZ PJA36100U44A1000A600V221 291 kr
SQUARE D PJA36120 Strömbrytare I-line Style Plug-in 1200 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8TQA PJA361201200A600V205 639 kr
SQUARE D PJA36120U41A Strömbrytare I-line Style Plug-in 1200 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8TQB PJA36120U41A1200A600V205 639 kr
SQUARE D PJA36120U44A Strömbrytare I-line Style Plug-in 1200 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8TQC PJA36120U44A1200A600V237 099 kr
SQUARE D PJA36080U41A Formgjuten höljesbrytare, 800A, 600 VAC, I-Line | CE6HJN PJA36080U41A800600197 406 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D PJA36100U41A PowerPact P effektbrytare, 1000A, 600VAC, I-Line-fäste
205 639 kr /enhet