SQUARE D PJD36225G Plug In Unit 3 Fas 3 Ledare 225a 600v | AF9JPD 2NZF3

SQUARE D PJD36225G Insticksenhet 3 fas 3 tråd 225a 600v

Finns i lager
Artikel: AF9JPD Modell: PJD36225GKorsreferens: 2NZF3

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

122 249 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBussanslutningsenhet
Amps225
BrytartypJD
Djup8"
KapslingsklassificeringNEMA 1
Höjd20 1 / 3 "
Antal poler3
Fas / tråd3-fas, 3-tråd med mark
Spänning600 VAC
Bredd8.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.0525
Fartygets höjd (cm)58.42
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod8536304000

Produktinformation:

    • Smältbart / icke smältbart (icke smältbart)

Produktvarianter

ProduktModellAmpsDjupHöjdSpänningBreddPris
SQUARE D PBPQO3A100 Plug-in-enhet Qo-enhet 100a | AF9FYX 2EHY2 PBPQO3A1001003.75 "14.75 "240 VAC10 "12 043 kr
SQUARE D PBQ3660G Plug In Unit 3 Fas 3 Ledning 600a 240v | AF9FZA 2EHY5 PBQ3660G60013.75 "42 "240 / 600 VAC21 "109 494 kr
SQUARE D PBQ3640G Plug In Unit 3 Fas 3 Ledning 400a 240v | AF9FZU 2EJ45 PBQ3640G40013.75 "42 "240 / 600 VAC21 "92 394 kr
SQUARE D PBQ4660G Plug In Unit 3 Phase 4 Wire 600a 120 / 208v | AF9FZW 2EJ48 PBQ4660G60013.75 "42 "240 / 600 VAC21 "265 272 kr
SQUARE D PS4220G Plug In Unit 3 Fas 4 Ledning 200a 240v | AF9GBQ 2EJF8 PS4220G20011-2 / 5 "16 1 / 5 "240 VAC22.5 "72 216 kr
SQUARE D PS4620G Plug In Unit 3 Fas 4 Ledare 200a 600v | AF9GBR 2EJF9 PS4620G20011-2 / 5 "16 1 / 5 "600 VAC22.5 "73 493 kr
SQUARE D PQ3220G Plug In Unit 3 Fas 3 Ledning 200a 240v | AF9JNY 2NZD7 PQ3220G20011-2 / 5 "16 1 / 5 "240 VAC22.5 "64 679 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D PJD36225G Insticksenhet 3 fas 3 tråd 225a 600v
122 249 kr /enhet