SQUARE D PLA34080 PowerPact P strömbrytare, 800A, 480V, 3-fas | CE6HKB

SQUARE D PLA34080 PowerPact P strömbrytare, 800A, 480V, 3-fas

Finns i lager
Artikel: CE6HKB Modell: PLA34080

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

180 368 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps800
RamtypPLA
Antal poler3
Spänning480
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.65
Fartygets höjd (cm)31.24
Fartygets längd (cm)52.07
Fartygets bredd (cm)30.48
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D PLA34080 strömbrytare i formgjuten hölje utformad för att förhindra skador på elektrisk utrustning på grund av överbelastning eller kortslutning
    • Termomagnetisk utlösningsenhet erbjuder momentana och långvariga strömbegränsande funktioner
    • Ger avbrottsvärden på 125kA vid 240VAC och 100kA vid 480VAC
    • Rymmer ledningar (koppar / aluminium) i storlekar mellan 500 kcmil och 3 AWG
    • RoHS-kompatibel

Produktvarianter

ProduktModellAmpsPris
SQUARE D PLA34100 PowerPact P strömbrytare, 1000A, 3-fas | CE6HKC PLA341001000188 865 kr
SQUARE D PLA34120 strömbrytare, 1200A, 480V, 3P, I-Line-fäste | CE6JVJ PLA341201000-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D PLA34080 PowerPact P strömbrytare, 800A, 480V, 3-fas
180 368 kr /enhet