Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D QBM32125TN PowerPact Q Molded Case Circuit Breaker, 125A, 240VAC, 3P | CE6JVW

SQUARE D QBM32125TN PowerPact Q strömbrytare, 125A, 240VAC, 3P

Finns i lager
Artikel: CE6JVW Modell: QBM32125TN
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
14 777 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps125
RamtypQbm
Antal poler3
Spänning240
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.0835
Fartygets höjd (cm)14.12
Fartygets längd (cm)24.77
Fartygets bredd (cm)14.76
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D QBM32125TN PowerPact Q gjuten hölje strömbrytare lämplig för installation i elektriska kontrollpaneler och elcentraler för att skydda anslutna kretsar mot strömöverbelastningar och kortslutningar
    • Har icke-utbytbar, termisk magnetisk tripp för att ge både tidsfördröjd och momentan strömbegränsande skydd
    • Utrustad med lednings- och lastsidoklämmor för aluminium- och koppartrådar i storlekar från 4 AWG till 300 kcmil
    • Bultfäste för installation i både vertikal och horisontell orientering
    • UL-listad och CSA-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerPris
SQUARE D QBM22200TN PowerPact Q Molded Case Circuit Breaker, 200A, 240VAC | CE6JVV QBM22200TN200211 227 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D QBM32125TN PowerPact Q strömbrytare, 125A, 240VAC, 3P
14 777 kr /enhet