Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SSI 0100-1500Y1TC-1 Y Sil högtryck 1/2 tum Npt | AC8MLE 3CFR9

SSI 0100-1500Y1TC-1 Y Sil högtryck 1/2 tum Npt

Finns i lager
Artikel: AC8MLE Modell: 0100-1500Y1TC-1Korsreferens: 3CFR9
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
4 057 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelY-sil
Avblåsningsport (NPT)1/2
förbindelseFNPT
MaterialKolstål
Max. Tryck3500 psig @ 100 F.
screen304SS
Skärmstorlek1/32 "Perf
Seal304SS Spiral Sår
Storlek1"
TypHögt tryck
Bredd5"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.718
Fartygets höjd (cm)18.03
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod8421290065
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHusets materialMaterialRörstorlekSkärmstorlekStorlekBreddPris
SSI 0050-1500Y1TC-1 Y Sil högtryck 1/4 tum Npt | AC8MLC 3CFR7 0050-1500Y1TC-1-Kolstål-1/32 "Perf1 / 2 "3 15 / 16 "1 538 kr
SSI 0075-1500Y1TC-1 Y Sil Högtryck 3/8 tum Npt | AC8MLD 3CFR8 0075-1500Y1TC-1-Kolstål-1/32 "Perf3 / 4 "4.25 "2 316 kr
SSI 0050-1500Y1TT-1 Y Sil högtryck 1/4 tum Npt | AC8MLF 3CFU1 0050-1500Y1TT-1Rostfritt stålRostfritt stål1 / 2 "1/32 "Perf1 / 2 "3 15 / 16 "4 091 kr
SSI 0075-1500Y1TT-1 Y Sil högtryck 3/4 tum Npt | AC8MLG 3CFU2 0075-1500Y1TT-1-Rostfritt stål-1/32 "Perf3 / 4 "4.25 "5 613 kr
SSI 0100-1500Y1TT-1 Y Sil högtryck 1 tum Npt | AC8MLH 3CFU3 0100-1500Y1TT-1-Rostfritt stål-1/32 "Perf1"5"10 634 kr
SSI 0150-1500Y2TC-1 Y Sil högtryck 8 3/8 tum längd | AC8MLJ 3CFU4 0150-1500Y2TC-1KolstålKolstål1.5 "1/32 "Perf1.5 "8.38 "9 331 kr
SSI 0200-1500Y2TC-BY Sil högtryck 9 3/8 tum längd | AC8MLK 3CFU5 0200-1500Y2TC-B-Kolstål-3/64 "Perf2"9.375 "12 816 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SSI 0100-1500Y1TC-1 Y Sil högtryck 1/2 tum Npt
4 057 kr /enhet