SSI 0600-125WCIBM-T tyst backventil gjutjärn 6 tum | AB3FQG 1RXF9

SSI 0600-125WCIBM-T Tyst backventil gjutjärn 6 tum

Finns i lager
Artikel: AB3FQG Modell: 0600-125WCIBM-TKorsreferens: 1RXF9

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 728 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTyst backventil
Anslutningstyp125 klass waferfläns
Längd8.75 "
MaterialGjutjärn
Max. Temp.300 grader F
MonteringsplatsVertikal eller horisontell
Totala höjden8.75 "
TätningsmaterialEPDM
SittmaterialBronze
Storlek6
Bredd5 9 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.91
Fartygets höjd (cm)40.39
Fartygets längd (cm)52.07
Fartygets bredd (cm)37.59
HS-kod8481302010
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLängdTotala höjdenSittmaterialStorlekBreddPris
SSI 0200-125WCIBM-T tyst backventil gjutjärn 2 tum | AB3FQB 1RXF4 0200-125WCIBM-T4.125 "4.125 "Bronze2"2 11 / 16 "1 125 kr
SSI 0250-125WCIBM-T tyst backventil gjutjärn 2-1 / 2 tum | AB3FQC 1RXF5 0250-125WCIBM-T4.875 "4.88 "Bronze2.5 "2.875 "1 312 kr
SSI 0300-125WCIBM-T tyst backventil gjutjärn 3 tum | AB3FQD 1RXF6 0300-125WCIBM-T5.375 "5.375 "Bronze3"3.187 "1 670 kr
SSI 0400-125WCIBM-T tyst backventil gjutjärn 4 tum | AB3FQE 1RXF7 0400-125WCIBM-T6.875 "6.875 "Bronze4mm4"2 939 kr
SSI 0500-125WCIBM-T tyst backventil gjutjärn 5 tum | AB3FQF 1RXF8 0500-125WCIBM-T7.75 "7.75 "Bronze5"4.62 "4 404 kr
SSI 0800-125WCIBM-T tyst backventil gjutjärn 8 tum | AB3FQH 1RXG1 0800-125WCIBM-T11 "11 "Bronze86.5 "13 447 kr
SSI 0200-125WCITM-T tyst backventil gjutjärn 2 tum | AB3FQJ 1RXG2 0200-125WCITM-T4.125 "4.125 "bra2"2 11 / 16 "1 503 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SSI 0600-125WCIBM-T Tyst backventil gjutjärn 6 tum
5 728 kr /enhet