SSI 0400-125WCIBM-T tyst backventil gjutjärn 4 tum | AB3FQE 1RXF7

SSI 0400-125WCIBM-T Tyst backventil gjutjärn 4 tum

Finns i lager
Artikel: AB3FQE Modell: 0400-125WCIBM-TKorsreferens: 1RXF7

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 169 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTyst backventil
Anslutningstyp125 klass waferfläns
Längd6.875 "
MaterialGjutjärn
Max. Temp.300 grader F
MonteringsplatsVertikal eller horisontell
Totala höjden6.875 "
TätningsmaterialEPDM
SittmaterialBronze
Storlek4mm
Bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.532
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)19.56
HS-kod8481302010
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLängdTotala höjdenSittmaterialStorlekBreddPris
SSI 0200-125WCIBM-T tyst backventil gjutjärn 2 tum | AB3FQB 1RXF4 0200-125WCIBM-T4.125 "4.125 "Bronze2"2 11 / 16 "1 113 kr
SSI 0250-125WCIBM-T tyst backventil gjutjärn 2-1 / 2 tum | AB3FQC 1RXF5 0250-125WCIBM-T4.875 "4.88 "Bronze2.5 "2.875 "1 328 kr
SSI 0300-125WCIBM-T tyst backventil gjutjärn 3 tum | AB3FQD 1RXF6 0300-125WCIBM-T5.375 "5.375 "Bronze3"3.187 "1 777 kr
SSI 0500-125WCIBM-T tyst backventil gjutjärn 5 tum | AB3FQF 1RXF8 0500-125WCIBM-T7.75 "7.75 "Bronze5"4.62 "4 764 kr
SSI 0600-125WCIBM-T tyst backventil gjutjärn 6 tum | AB3FQG 1RXF9 0600-125WCIBM-T8.75 "8.75 "Bronze65 9 / 16 "6 196 kr
SSI 0800-125WCIBM-T tyst backventil gjutjärn 8 tum | AB3FQH 1RXG1 0800-125WCIBM-T11 "11 "Bronze86.5 "14 547 kr
SSI 0200-125WCITM-T tyst backventil gjutjärn 2 tum | AB3FQJ 1RXG2 0200-125WCITM-T4.125 "4.125 "bra2"2 11 / 16 "1 626 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SSI 0400-125WCIBM-T Tyst backventil gjutjärn 4 tum
3 169 kr /enhet