Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STA-KON C10-8-SK ringterminal barlödd 12 till 10 - paket med 50 | AD2WYX 3VRV5

STA-KON C10-8-SK ringterminal barlödd 12 till 10 - paket om 50

Finns i lager
Artikel: AD2WYX Modell: C10-8-SKKorsreferens: 3VRV5
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
524SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRingterminalen
Färg kodBar
AnslutningsmaterialKoppar
AnslutningstypPressa
IsolationsfärgBar
IsoleringstypOisolerad
Max. Temp.221 grader F
Max. Spänning600V
Total längd0.82 "
Sömlödd
Stud storlek#8
TerminalanslutningPressa
Terminal typStandard
Trådområde12 till 10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1035
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärg kodIsoleringstypMax. Temp.Total längdSömStud storlekPris
STA-KON NW10-10 Ringterminal barlödda 12 till 10 - 50-pack | AC9UQZ 3KF91 NW10-10BarOisolerad1200 grader F0.66 "lödd#101 283 kr
STA-KON RC10-10 ringterminal gul 12 till 10 awg - 50-pack | AC9UUU 3KG51 RC10-10GulNylon221 grader F1"lappade#10962SEK
STA-KON RC10-12 ringterminal gul 12 till 10 AWG - förpackning med 50 | AC9UUY 3KG55 RC10-12GulNylon221 grader F1.37 "lappade1 / 2 "2 128 kr
STA-KON RC10-14 ringterminal gul 12 till 10 awg - 50-pack | AC9UUZ 3KG56 RC10-14GulNylon221 grader F1.12 "lappade1 / 4 "915SEK
STA-KON RC10-38 Ringterminal gul 12 till 10 awg - 50-pack | AC9UVE 3KG61 RC10-38GulNylon221 grader F1.27 "lappade3 / 8 "876SEK
STA-KON RC10-516 ringterminal gul 12 till 10 awg - 50-pack | AC9UVF 3KG62 RC10-516GulNylon221 grader F1.21 "lappade5 / 16 "1 416 kr
STA-KON RC10-6 ringterminal gul 12 till 10 AWG - 50-pack | AC9UVG 3KG63 RC10-6GulNylon221 grader F1"lappade#6728SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STA-KON C10-8-SK ringterminal barlödd 12 till 10 - paket om 50
524SEK /enhet