Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STA-KON RB14-4 ringterminal blå 18 till 14 awg - förpackning med 100 | AC9UUF 3KG36

STA-KON RB14-4 ringterminal blå 18 till 14 Awg - förpackning om 100

Finns i lager
Artikel: AC9UUF Modell: RB14-4Korsreferens: 3KG36
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
1 191 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRingterminalen
Färg kodBlå
AnslutningsmaterialKoppar
AnslutningstypPressa
IsolationsfärgBlå
IsoleringstypNylon
Max. Temp.221 grader F
Max. Spänning600V
Total längd0.72 "
Sömlappade
Stud storlek#4
TerminalanslutningPressa
Terminal typStandard
Trådområde18 till 14 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärg kodIsoleringstypTotal längdSömStud storlekPris
STA-KON RB14-10 Ring Terminal Blå 18 till 14 Awg - Förpackning med 100 | AC9UTT 3KG24 RB14-10BlåNylon0.89 "lappade#101 819 kr
STA-KON RB14-12 ringterminal blå 18 till 14 awg - förpackning med 100 | AC9UTZ 3KG30 RB14-12BlåNylon1.25 "lappade1 / 2 "2 398 kr
STA-KON RB14-14 Ring Terminal Blå 18 till 14 Awg - Förpackning med 100 | AC9UUA 3KG31 RB14-14BlåNylon1.08 "lappade1 / 4 "1 318 kr
STA-KON RB14-38 Ring Terminal Blå 18 till 14 Awg - Förpackning med 100 | AC9UUE 3KG35 RB14-38BlåNylon1.17 "lappade3 / 8 "1 966 kr
STA-KON RB14-516 Ring Terminal Blå 18 till 14 Awg - Förpackning med 100 | AC9UUG 3KG37 RB14-516BlåNylon1.08 "lappade5 / 16 "1 459 kr
STA-KON RB14-6 ringterminal blå 18 till 14 awg - 100-pack | AC9UUH 3KG38 RB14-6BlåNylon0.89 "lappade#61 831 kr
STA-KON RB14-8 ringterminal blå 18 till 14 awg - förpackning med 100 | AC9UUM 3KG42 RB14-8BlåNylon0.89 "lappade#81 458 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STA-KON RB14-4 ringterminal blå 18 till 14 Awg - förpackning om 100
1 191 kr /enhet