Stafford Mfg 1A102AFXK Axelmonteringskrage, 1-1/8 tums hål, aluminium | CJ6KJR

STAFFORD MFG 1A102AFXK Axelmonteringskrage, 1-1/8 tums hål, aluminium

Artikel: CJ6KJR Modell: 1A102AFXK
2 487 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMonteringskrage
Borrstorlek1-1 / 8 "
Fläns OD3.230 "
Flänsbredd0.406 "
Grade2024-T351
Nyckelstorlek1 / 4 "
MaterialAluminium
Monteringshål A0.250 "
Monteringshål B1 / 4-20
SkruvmaterialLegerat stål
Skruvstorlek1 / 4-28
Bredd1"

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellMonteringshål BBorrstorlekFläns ODSkruvmaterialSkruvstorlekBreddFlänsbreddGradePris
Stafford Mfg 1LM006AFX Axelmonteringskrage, 6 mm hål, stål | CJ6HNT 1LM006AFXM36 mm38 mmLegerat stålM3 x 0.5 x 8 mm19mm7.00 mm11171 119 kr
RFQ
Stafford Mfg 1LM008AFXK Axelmonteringskrage, 8 mm hål, stål | CJ6HNU 1LM008AFXKM38 mm41 mmLegerat stålM3 x 0.5 x 8 mm19mm6.85 mm11171 288 kr
RFQ
Stafford Mfg 1LM010AFXK Axelmonteringskrage, 10 mm hål, stål | CJ6HNV 1LM010AFXKM310 mm45 mmLegerat stålM3 x 0.5 x 10 mm19mm6.85 mm11171 311 kr
RFQ
Stafford Mfg 1LM012AFXK Axelmonteringskrage, 12 mm hål, stål | CJ6HNW 1LM012AFXKM412 mm55 mmLegerat stålM4 x 0.7 x 12 mm19mm6.85 mm11171 284 kr
RFQ
Stafford Mfg 1LM016AFXK Axelmonteringskrage, 16 mm hål, stål | CJ6HNX 1LM016AFXKM516 mm63 mmLegerat stålM5 x 0.8 x 16 mm20mm6.85 mm11171 385 kr
RFQ
Stafford Mfg 1LM018AFXK Axelmonteringskrage, 18 mm hål, stål | CJ6HNY 1LM018AFXKM518 mm63 mmLegerat stålM5 x 0.8 x 16 mm21mm6.85 mm11171 627 kr
RFQ
Stafford Mfg 1LM020AFXK Axelmonteringskrage, 20 mm hål, stål | CJ6HNZ 1LM020AFXKM520 mm69 mmLegerat stålM6 x 1.0 x 16 mm25mm7.94 mm11171 552 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STAFFORD MFG 1A102AFXK Axelmonteringskrage, 1-1/8 tums hål, aluminium
2 487 kr /enhet